66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6 長さ(mm)16 頭部形状六角アプセット組込 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) ねじピッチ(mm)1 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 寸法a(mm)6.9 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)13 寸法d1(mm)約10.8 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル
1箱(300個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート
1箱(400個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=1(JIS W組込)
1箱(400個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)六角ボルト クロメートアプセット
+ドライバーでもレンチでも締め付けできる六角ボルトです。
材質スチール(クロメートメッキ) ねじの種類全ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(30本)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理クロメート 種類I=3(SW+ISO W組込)
1箱(120個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ねじの呼びM8 頭部形状小形六角トリーマ組込 材質 表面処理ユニクロ 種類P=1(JISW組込) 寸法a(mm)4.2 ねじ山種類メートル
1箱(130個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 種類PD=1(大W組込) 表面処理3価ホワイト 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角トリーマ組込
1箱(150個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト 種類P=1(JIS W組込)
1箱(100個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)15 頭部形状六角アプセット組込 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)1 種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
1箱(400個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状アプセット
1箱(400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)20 頭部形状六角アプセット 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理グリーンクロメート ねじピッチ(mm)1 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)10 寸法e(mm)10.9 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2
1箱(350本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 種類PD=1(W16×1.0組込) 頭部形状アプセット
1箱(250個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)16 材質鉄(または標準) 表面処理クロメート 頭部形状アプセット
1箱(700本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ねじの呼びM6 長さ(mm)15 頭部形状六角アプセット 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) ねじピッチ(mm)1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法K(mm)4
1箱(400本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷


1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)11.05 頭部形状六角アプセット 寸法K(mm)4
1箱(250個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=2(SW組込)
1箱(500個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類I=3(SW+ISOW組込)
1箱(250個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)50 材質 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)5.1 寸法S(mm)10 表面処理グリーンクロメート 寸法e(mm)約10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(200個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

ねじの呼びM6 頭部形状六角アプセット組込 材質 表面処理クロメート 種類SP=2(SPAK組込) 寸法a(mm)5.1 寸法S(mm)10 寸法K(mm)4
1箱(300個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)(最大)5.1 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)約10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4
1箱(300個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理グリーンクロメート 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 寸法a(mm)6.9 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)13 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)約10.8 寸法K(mm)4
1箱(250個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理クロメート 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISOW組込) 寸法a(mm)6.9 寸法S(mm)10 表面処理グリーンクロメート 寸法e(mm)約10.9 寸法D1(mm)12.5 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(300個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(130個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)