十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用
ねじサイズM6
材質SWCH
色ブラック
表面処理三価クロムメッキ(黒)
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
代表車種ZX750-E1
主な適合純正品番92002-1262
1個
¥62
税込¥68
5日以内出荷
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
ボルト径M6
ピッチ1
六角対辺(mm)10
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9579
材質SCM435
長さ(mm)15
質量(g)5
ねじ径M6
1個
¥55
税込¥61
10日以内出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9580
材質SCM435
長さ(mm)16
質量(g)5.5
ねじ径M6
1個
¥51
税込¥56
10日以内出荷
内容物はM6x9mm六角アプセットボルト2個となります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。
仕様M6六角アプセットボルトの本数(本):2
材質ステンレス
長さ(mm)9
質量(g)5、単品:2
ねじピッチ(mm)1
頭部形状六角アプセット
二面幅(mm)10
ねじ穴幅:5mm
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
対角(mm)11
1セット(2個)
¥145
税込¥160
6日以内出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9586
材質SCM435
長さ(mm)16
質量(g)5.5
ねじ径M6
1個
¥81
税込¥89
10日以内出荷
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9585
材質SCM435
長さ(mm)15
質量(g)5
ねじ径M6
1個
¥81
税込¥89
10日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)12
ねじピッチ(mm)0.7
ねじの呼びM4/6
1セット
¥215
税込¥237
6日以内出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
メッキ三価クロメート
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
+ドライバーでもレンチでも締め付けできる六角ボルトです。
材質スチール(クロメートメッキ)
ねじの種類全ねじ
表面処理クロメートメッキ
メッキ三価クロメート
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
種類PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理クロメートメッキ
メッキクロメート
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじピッチ(mm)1
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
1箱(400個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ