41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9577 材質SCM435 長さ(mm)10 質量(g)1.9 ねじ径M4
1個
38 税込42
10日以内出荷


1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理ゼロクロームSB 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9583 材質SCM435 長さ(mm)10 質量(g)1.9 ねじ径M4
1個
67 税込74
10日以内出荷

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1.25 頭部形状小形六角アプセット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷

ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.25 材質 種類P=3(SW+JISW組込) 寸法S(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)約15.5 寸法D1(mm)22 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)7 寸法dk1(Φmm)(最大)17.5 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質ステンレス 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様M5X12 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoMBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.20、SV23 ギヤケース部品_No.7、MB2630L ギヤケース部品_No.10、MB247VG 本体部品_No.24、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.14、MB261EU-DX 本体部品_No.21、MB2603ML チップソー ギヤケース部品_No.10、GKB2402G 本体部品_No.23、GKB2402EU 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.20、MBS320-4F ギヤケース部品_No.8、TK23G 本体部品_No.25、MBS2630T ギヤケース部品_No.10、BC233STD 本体部品_No.24、BC20L ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC300RS-1 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.17、DB261B ギヤケース部品_No.7、MB2303ML ギヤケース部品_No.10、GKB2403G 本体部品_No.23など
1セット(10個)
479 税込527
7日以内出荷

規格M10X1.25X25(SM) 部品名称6カクボルトWSWアプセット 関連資料展開図1(1.6MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.62MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.66MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoSSA-S610VT -1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.29、MX-502 フロントパネル ヘッドライト部品_No.4、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※~2021年9月部品_No.6、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.6、SSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.9、SSA-F616MA フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-Z601S-1 フロントパネル部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-Z500 フロントパネル部品_No.6、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.6、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.11、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.8など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷


ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.25 材質 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 表面処理クロメート 頭部形状六角アプセット組込 ねじ山種類メートル細目
1箱(80個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。 材質 十字穴番号3 種類P=3(SW、W付) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷