55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM6 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



1パック(5個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9579 材質SCM435 長さ(mm)15 質量(g)5 ねじ径M6
1個
55 税込61
10日以内出荷

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9580 材質SCM435 長さ(mm)16 質量(g)5.5 ねじ径M6
1個
51 税込56
10日以内出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 寸法a(mm)6.9 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)13 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)約10.8 寸法K(mm)4
1箱(250個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
62 税込68
5日以内出荷

1個
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9586 材質SCM435 長さ(mm)16 質量(g)5.5 ねじ径M6
1個
81 税込89
10日以内出荷

強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9585 材質SCM435 長さ(mm)15 質量(g)5 ねじ径M6
1個
81 税込89
10日以内出荷

内容物はM6x9mm六角アプセットボルト2個となります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。 仕様M6六角アプセットボルトの本数(本):2 材質ステンレス 長さ(mm)9 質量(g)5、単品:2 ねじピッチ(mm)1 頭部形状六角アプセット 二面幅(mm)10 ねじ穴幅:5mm 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6 対角(mm)11
1セット(2個)
145 税込160
6日以内出荷

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部に4マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1 六角対辺(mm)10 ねじの呼びM6 ねじ山メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

頭部に7マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1 六角対辺(mm)10 頭部形状六角アプセット ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(5本)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。 ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ(mm)1 十字穴番号3 頭部形状六角 ねじ寸法(mm)6 平径(mm)スパナ:10 穴の形状十字穴
1パック(5本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込 材質低炭素鋼 穴の形状十字穴 表面処理三価白 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 種類P=3(SW、W付) 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(33個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト クロメートアプセット
+ドライバーでもレンチでも締め付けできる六角ボルトです。
材質スチール(クロメートメッキ) ねじの種類全ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(30本)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



規格M5X15 部品名称6カクボルト(+アプセツト) 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoMB3230U 本体部品_No.17、TK23 本体部品_No.13、KC230RSG 本体部品_No.7、LBC233M-DX 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BCG200C 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC26DX 本体部品_No.13、BC26MA 本体部品_No.6、LBC233SL-1 本体部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.6、AC250HL 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.22、BK236S 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.6、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.17、MB2350G 本体部品_No.10、BC233SG 本体部品_No.7、JC231DXL-1 本体部品_No.7、AC32SA 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.13、JC231DXL 本体部品_No.7、BC230RS 本体部品_No.6、TK260DX 本体部品_No.14、BC232 本体部品_No.6など
1セット(10個)
559 税込615
7日以内出荷

仕様M5X12 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoMBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.20、SV23 ギヤケース部品_No.7、MB2630L ギヤケース部品_No.10、MB247VG 本体部品_No.24、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.14、MB261EU-DX 本体部品_No.21、MB2603ML チップソー ギヤケース部品_No.10、GKB2402G 本体部品_No.23、GKB2402EU 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.20、MBS320-4F ギヤケース部品_No.8、TK23G 本体部品_No.25、MBS2630T ギヤケース部品_No.10、BC233STD 本体部品_No.24、BC20L ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC300RS-1 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.17、DB261B ギヤケース部品_No.7、MB2303ML ギヤケース部品_No.10、GKB2403G 本体部品_No.23など
1セット(10個)
479 税込527
7日以内出荷