21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マリンテックエアー分岐コック
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 3方分岐タイプ 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm) エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
材質真鍮 外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7 適合ホース内径×外径(Φmm)吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
1個
439 税込483
当日出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用 タイプバルブソケット 主な用途分岐用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm)19 規格小池・日東ミニコック 仕様酸素用 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7442 材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート 接続部のサイズΦ10 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1 適合流体燃料ガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ナット式(N式)OKホース用 主な用途ホース中間用 規格小池・日東ミニコック タイプホースナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm)19 仕様燃料ガス用 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
3,798 税込4,178
翌日出荷

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプワンタッチタイプ 寸法H(mm)19 寸法F(mm)14 規格小池ミニコック 主な用途調整器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用 セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個 材質(本体)真鍮 質量(g)4300 流体酸素・燃料ガス 形式3分岐配管用 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用 主な用途調整器用 種別支燃性ガス用 タイププラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用 材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコート タイプ小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途配管用 耐圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)