ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)19
規格小池・日東ミニコック
仕様酸素用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型小池・日東ミニコック
タイプワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプワンタッチタイプ
寸法H(mm)19
寸法F(mm)14
規格小池ミニコック
主な用途調整器用
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
型小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用
材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコート
タイプ小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途配管用
耐圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)19
仕様燃料ガス用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
アズワン品番65-2113-03
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7400
材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズΦ6
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1
適合流体酸素
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途溶断器直結用
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途5/16×3/8 ガス・ホース用
主な用途ホース中間用
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
流体ガス
タイプホースプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ホース:9mm
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-98
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番251-7442
材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズΦ10
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1
適合流体燃料ガス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン
仕様小池・日東ミニコック
付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
ホース内径(Φmm)5
カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)
材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)1以下
破壊圧力(MPa)3
適合ホース径(Φmm)5
1セット
¥6,890
税込¥7,579
8日以内出荷
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
ホース内径(Φmm)9
適合ガスアセチレン
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
ロック付き
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-99
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
アズワン品番65-2113-04
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。
用途酸素用
仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ
アズワン品番65-2112-96
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
タイプ小池・日東ミニコック
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
主な用途ホース中間用
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途溶断器直結用
仕様小池・日東ミニコック
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
タイプトーチプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用
主な用途ホース中間用
トラスコ品番354-4125
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)16
流体酸素
タイプマイルドホースプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ホース:5mm
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用
主な用途ホース中間用
種別マイルドホースソケット(ロック付き)
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続サイズ(mm)Φ5
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用
主な用途調整器用
仕様小池・日東ミニコック
トラスコ品番354-4257
材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)56
流体酸素
タイプゲージソケット
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ねじ:M16×1.5(右)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用
主な用途調整器用
トラスコ品番354-4249
材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)65
流体ガス
タイプゲージソケット
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用
主な用途ホース中間用
トラスコ品番354-4117
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)23
流体ガス
タイプマイルドホースプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ホース:5mm
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
タイプ小池・日東ミニコック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード