19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
1箱(1本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
43,980 税込48,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)8 長さ(m)16 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
1箱(2本)ほか
53,900 税込59,290
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
1箱(10本)ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
1箱(5本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高速重切削コバルトハイス
用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
1箱(2本)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3750 幅(mm)27 トラスコ品番826-6072 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)640 適合バンドソー日立CB-32FB
1セット(5本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3750 幅(mm)27 トラスコ品番826-6069 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)640 適合バンドソー日立CB-32FB
1セット(5本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)2750 幅(mm)27 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)460
1セット(5本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)2750 幅(mm)27 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)460
1セット(5本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3505 幅(mm)27 トラスコ品番826-6068 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)600 適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3505 幅(mm)27 トラスコ品番826-6073 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)600 適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
27,980 税込30,778
欠品中

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上バイメタル
1箱(3本)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(5本)
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3505 幅(mm)27 トラスコ品番826-6071 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)600 適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
1セット(5本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1セット(5本)
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(5本)
39,980 税込43,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合 材質(適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)