17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスポリッシャー AP-90の専用パッドが各1枚ずつ入ったお試し用セットです。
セット内容AP-90専用パッド(白・赤・青・茶・黒 各1枚ずつ) 対応機種AP-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アマノスクエア9専用パッド
エコ商品
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。
用途強度の汚れ用・はく離用 対応機種AP-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

アマノスクエア9専用パッド
エコ商品
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。
用途軽度の汚れ用 対応機種AP-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
9,598 税込10,558
6日以内出荷

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg)27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240 連続使用時間(分)50~70 バッテリーLV925 充電時間(時間)1 使用充電器CLQ-1 パッドサイズ(inch)15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm)380 高さ(mm)1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 質量(kg)16 コード長さ(m)10 清掃幅(cm)34(14インチ) 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-8311 奥行(mm)303 電源(V)単相100 消費電力(W)400 適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch)7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷


粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。
サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
1ケース(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックパックで洗剤を持ち運びできるポータブルシステムで作業効率が良いです。279[[平米]]カバーできます。フラットモップタイプです。
用途床の清掃。 幅(mm)248 トラスコ品番855-9543 セット内容ハンドル:1本、モップ:1枚、バックパック:1個 材質ハンドル:スチール、モップ:ポリエステル、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)1422 質量(kg)3.7 タイプフラットモップ 奥行(mm)95 2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335 本体高さ(mm)230 高さ(mm)1100 パッドサイズ(inch)9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)17 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0094 奥行(mm)320 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。 広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。 景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)1.36 容量(mL)443 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク入部:90×114×1320
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1.783-222.0 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 動画あり
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番452-3202 質量(kg)11 電源(V)単相100 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])1450 タンク容量(L)4 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h)200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ランチャープロ FPS 動画あり
コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm)約130 全長(mm)約1100~1380 質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)9.6 充電時間(分)約60 回転数(回/分)約400 パッドサイズ(inch)7 稼働時間(分)約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
1箱(5枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350 回転数(min-1[r.p.m])250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362 ハンドル高さ(mm)1160 パッドサイズ(inch)13
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)