1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。 材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)三相200 電源コード(m)3(4心・プラグなし) 空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1 本体寸法(mm)奥行650 ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
1台
1,009,800 税込1,110,780
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)