「アマノ pif150」の検索結果
集塵機PiF-75~300用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。
トラスコ品番216-7055
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)4.6
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥53,900
税込¥59,290
5日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。
トラスコ品番216-7047
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)
材質ポリエステル
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)3.5
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥21,900
税込¥24,090
4日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)三相200
電源コード(m)3(4心・プラグなし)
空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1
本体寸法(mm)奥行650
ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用
付属品パッキン
トラスコ品番756-2624
適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)1.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)(バケット)6.5
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)6
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623
最大静圧(kPa)2.65
フィルター成形プリーツ
機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)1.6(1個使用)
吸引温度(℃)(最高)40
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。
付属品パッキン、金属枠
トラスコ品番756-2713
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)
材質木綿
質量(kg)3.2
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。
用途乾いた微細粉体用
付属品パッキン
トラスコ品番756-2632
適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)
材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート
質量(kg)1.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。
付属品パッキン
トラスコ品番756-2667
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)1
寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。
トラスコ品番216-7056
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質ポリエステル
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)2.2
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用
付属品パッキン、アース
トラスコ品番756-2659
適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)1.6
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
集塵機PiF-150用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-8039
適合機種PiF-150(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行440
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅440
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。
付属品パッキン
材質ポリエステルスパンボンド
集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。
トラスコ品番216-7048
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
質量(kg)3.1
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
1個
¥40,900
税込¥44,990
3日以内出荷
集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9588
適合機種PiF-30(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行180
本体寸法(mm)高さ50
本体寸法(mm)幅180
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-75D/120D/150D用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番216-7040
適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)、PiF-75D(8個)、PiF-120D(12個)、PiF-150D(18個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)4.8
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
1個
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用
材質強化ポリエチレン
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9530
適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)
材質アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行91
本体寸法(mm)高さ97
本体寸法(mm)幅105
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9537
適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)
材質樹脂
本体寸法(mm)高さ16
本体寸法(mm)幅Φ70
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5937
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5929
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5970
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安97円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷