20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。
質量(kg)120 タンク容量(L)清水33、回収33 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923 洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)508(20インチ) 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923 動力源バッテリー24V
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)清水:33/回収:33 洗浄幅(mm)508(20インチ) 質量(kg)165 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923 動力源バッテリー24V
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36 質量(kg)190 回転数(min-1[r.p.m])2100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710 清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg)122 タンク容量(L)清水33、回収33 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923 洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(kg)62 タンク容量(L)清水14/回収16 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100 洗浄幅(mm)380(15インチ)
1台
499,800 税込549,780
欠品中

使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)120 タンク容量(L)清水33、回収33 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923 洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷

コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。
質量(kg)123 タンク容量(L)清水33、回収33 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)536×1165×923 洗浄幅(mm)508(20インチ)
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

1.783-222.0 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 動画あり
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番452-3202 質量(kg)11 電源(V)単相100 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])1450 タンク容量(L)4 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h)200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

テナントカンパニー2370コード式バーニッシャー
エコ商品
セット内容本体、ナチュラルヘアパッド1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷

どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し) 主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤 仕上がり相当番手#320
1セット(5枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。 騒音値(dB)72±2以下
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1 質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360 ハンドル高さ(mm)800~1210 連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時) 充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時) パッドサイズ(inch)9
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷

EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)123 タンク容量(L)清水33、回収33 動力源バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)536×1165×923 洗浄幅(mm)508(20インチ)
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)2.5 付属品リモコン、センサウォールテープ 電圧(V)18 適合面積(m2)600 太さ(Φmm)50 充電器形名DC18RD(別売) ブラシ幅(mm)260 タイマー入/切 適合バッテリーBL1860B(別売) 商品タイプ本体のみ
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)2.4 最大真空圧(kPa)23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード