全高(mm)1170
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)27
コード長さ(m)15
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
電流(A)(50/60Hz)14/13
パッド幅(mm)約330
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
全高(mm)1170
コード長さ(m)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190
本体高さ(mm)270
電流(A)(50/60Hz)12/10
パッドサイズ(inch)13
質量(kg)27
パッド幅(mm)約330
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
本体高さ(mm)220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)
パッドサイズ(inch)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)26.6
コード長さ(m)20
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)1100
電流(A)(50/60Hz)13/12
パッド幅(mm)約380
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全高(mm)1270
本体高さ(mm)290
パッドサイズ(inch)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)38
コード長さ(m)20
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)1300
電流(A)(50/60Hz)14/13
パッド幅(mm)約380
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
質量(kg)18
電圧(V)100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])170~200
コード長さ(m)10
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
洗浄幅(mm)240
ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
セーフティポリッシャー用ナイロンブラシ。プレート別売
仕様WP-144用 セーフティポリッシャー用ナイロンブラシ 青
アズワン品番64-8886-08
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25
電圧(V)100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])160~190
コード長さ(m)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
アズワン品番64-8886-21
洗浄幅(mm)340
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
14インチシャンピングポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番64-8886-31
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25
電圧(V)100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])160~190
コード長さ(m)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
アズワン品番64-8886-18
洗浄幅(mm)340
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
10/12インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番64-8886-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
8インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番64-8886-14
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)37
電圧(V)100
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])160~190
コード長さ(m)20
電流(A)(50/60Hz)13/12
アズワン品番64-8886-28
洗浄幅(mm)400
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
2ディスクで簡単操作。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)15
電圧(V)100
消費電力(W)270
回転数(min-1[r.p.m])450~540
コード長さ(m)10
電流(A)(50/60Hz)4.3/4.1
アズワン品番64-8886-05
洗浄幅(mm)360
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270
本体高さ(mm)290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)37
コード長さ(m)20
仕様タンク付
トラスコ品番397-0086
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1200
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)14
電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
ブラシの硬さはふつうです。
どの場所でも洗浄が可能です。
用途ポリッシャー用ナイロンブラシ
ポリシャー用のシダブラシ。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
12インチポリシャー用のシダブラシ。樹脂製プレート一体型。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
サイズ(inch)12
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270
高さ(mm)1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
仕様タンク付
トラスコ品番397-0043
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])170/200
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)約200
パッド幅(mm)約230
ワンタッチで取り付けられるプレート(プラスチック)付
用途床洗い用
サイズ(inch)12
トラスコ品番336-6669
質量(kg)2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード