20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ0.5
仕様フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
1パック(96個)
62,980 税込69,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.6 直径×長さL(Φmm×mm)35×121 一般的な最終濃縮液量(μL)150~300 最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL 遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
1ケース(8個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上とういう、高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。 。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース。有効ろ過面積-7.6cm2
1ケース(24個)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)遠心式フィルターユニット
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
1セット(24個)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6 材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン) 処理量(mL)6~20 一般的な最終濃縮液量(μL)50 遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
1箱(12本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,900 税込8,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5 材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PVDF 最大遠心力(G)12000 ローター1.5mL(固定アングルモーター) 直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45 有効ろ過面積(cm2)4.25
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL 材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE 有効ろ過面積(cm2)5.48 最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000 最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
1箱(24個)
31,800 税込34,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
1箱(25個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28 使用pH範囲1~14 許容遠心力(G)14000 適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ 材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン) 最大サンプル量500μL
1箱(24個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(12個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン) 有効ろ過面積(cm2)2.5
1箱(25本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 寸法(mm)126×138×38 有効ろ過面積(cm2)200 流量(mL/min)(ポンプ)200~400 最高使用温度(℃)45℃ 最小循環容量(mL)20以下 残液量(mL)5.3
1箱
80,200 税込88,220
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボ
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様推奨遠心力4000g 材質(膜)PES 使用チューブ15mLコニカルチューブ サンプル量(mL)4
1箱(25個)
34,980 税込38,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン) 品名ビバコン500 滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可 残液量(μL)5
1個
19,100 税込21,010
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。 50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。 10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。
付属品ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター 寸法(mm)107×84×25 有効ろ過面積(cm2)50 流量(mL/min)200~400 最高使用温度(℃)60℃ 最小循環容量(mL)10以下
1ケース(2箱)
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様容量、mL(mL):1キット(12 ビーズ)、粒径、μm:10、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Serum Depletion;Protein Purification、別途必要な製品(本製品には付属されていません):PureProteome磁気スタンド(カタログ番号LSKMAGS08またはLSKMAGS15)、概要:PureProteomeアルブミン/IgG除去キット 、構成品(mL):PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml;10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml;アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱、製品概要:PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。、保存温度、℃:到着後すぐに2~8℃で保存、除去率、%:アルブミン及びIgGを98 %以上除去 アズワン品番61-0210-67
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

仕様【NMWL、kDa】3【概要】アミコン ウルトラ(Amicon Ultra)-15、PLBC ウルトラセル(Ultracel)-PL メンブレン、3 kDa関連キーワード:アミコン、アミコンウルトラ、限外ろ過、遠心、タンパク濃縮、分子、分画分子量、脱塩 材質再生セルロース 長さ(mm)121 容量(mL)15 直径(Φmm)35 タイプフィルター:限外ろ過 コードフィルターコード:PLBC ろ過面積(cm2)7.6 一般的な最終濃縮液量(μL)最小200 材質(サポート)再生セルロース 材質(デバイス)ハウジング:スチレン/ブタジエン:チューブ - ポリプロピレン:キャップ および ライナー - ポリエチレン アズワン品番61-0284-67 アプリケーション(主要)Protein Extraction:Protein Purification、(遠心分離)タンパク質の濃縮及び脱塩、(アプリケーション)スイングバケットローター - 4000 x g:固定アングルローター (35°) - 5000 x g
1箱(96個)
149,800 税込164,780
12日以内出荷