「アミューレ脱毛器」の検索結果
お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続!
剃るより断然キレイな仕上がり
剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち
肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。
ワキ用フレーム付き
デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
私の肌はムダ毛知らず。
50万回ショット
VIOもワキも全身OK!
冷却機能で痛くない。
仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット)
セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)36
本体質量(g)332
機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード
保証期間1年
電源供給方式コード式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52
照射範囲4.5cm2
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)250
適合ハトメ内径12mm
エスコ品番EA576MB-5
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハイパワーなのに、お肌にやさしい。
HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの
3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら
理想のツルすべ肌に。
軽量&コンパクトボディで使いやすい。
高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。
選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。
もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。
顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。
医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書
寸法(mm)58×39×56
色ホワイト
電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A
本体質量(g)256
機能ICE冷感モード
最大消費電力(W)60
波長(nm)590~1200
出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)
照射モード全モードノンストップ
モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード
冷却面積7.4cm2
照射方式フラッシュ方式
照射範囲40万回以上クリア
冷却温度(℃)体感温度15以下
出力調整6段階+ICE
1台
¥49,800
税込¥54,780
6日以内出荷
仕様プロフェッショナルタイプセット
セット内容本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚
材質本体/ABS樹脂
質量(g)プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136
電源AC100~240V 50/60Hz(充電式)
アズワン品番8-1894-21
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1回の動作でしっかり除毛できます。防水仕様で、水洗い・浸漬による殺菌が可能です。除毛部位に応じて3種類の替刃(一般用・デリケートゾーン用・頭髪用)がご使用いただけます。
仕様本体
電源AC100~120V 50/60Hz(充電式)
本体質量(g)114g
アズワン品番8-8288-01
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。
仕様最短光間隔:1.5秒
セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)115×82×47
質量(g)190
消費電力(W)36
電源AC100V50/60Hz
波長(nm)脱毛フィルター:510
保証期間1年
光源寿命40万点滅
使用可能回数照射回数:30万回
照射範囲3cm3
エネルギー(J)最大4.2
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
様々な世代の日本人モデルを起用した人物写真集。美容、エステなど、きれいになるために努力を惜しまない女性たちを収録。明るい光の中で自然な美しさを捉えた清潔感のある20代女性のビューティーイメージを豊富に収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷