壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
必要な長さにカットしてお使いいただけるロールタイプの断熱材です。
用途住宅用断熱材
グリーン購入法適合
JIS呼びA9521
熱伝導率(W/mk)0.038
密度(kg/m3)16
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
用途住宅用断熱材
グリーン購入法適合
JIS呼びA9521
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
関連キーワード