素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
形状パイプ
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
形状パイプ
色イエロー
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
てこの原理で簡単にラックガードを取付できます。
用途ラックガードの取付に。
材質棒部分:鉄、柄部分:シリコン
長さ(mm)350
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード