非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
タイプゴムカバー
寸法B(Φmm)25
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4
関連キーワード