「アライグマ」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージトラップM #1079 HavahartケージトラップM #1079Havahart
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
アライグマやハクビシン、ヌートリアなどの中型動物用トラップ完成品のため、すぐに使用可能
付属品捕獲表示プレート線径(Φmm)Φ2.0高さ(cm)31.5対象アライグマ、ハクビシン、アナグマ※、ノウサギ、ノネコ、イタチ(オス)など(※アナグマ捕獲を目的とされる場合、パワーフレームプロ(別売)の使用をオススメします。)奥行き(cm)81.5間口(cm)26.5網目(mm)【主部】25×25~50【後部】25×13~25
撃退 忌避剤 シートタイプ アライグマ タマハシ撃退 忌避剤 シートタイプ アライグマタマハシ
4,198税込4,618
1セット(5個)
4日以内出荷
10種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにする忌避剤です。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×1効果約1年
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC和コーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉イノホイ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。質量(kg)約20寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8塗装グレー
お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉イノホイ
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
アニマルキャッチポール イノホイアニマルキャッチポールイノホイ
31,980税込35,178
1個
予約販売
1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】小型・中型哺乳類タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど全長(mm)1220質量(kg)約11
超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー福農産業
6,980税込7,678
1個
6日以内出荷
音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
撃退 アライグマ プラスリブ撃退 アライグマプラスリブ
14,980税込16,478
1袋(50個)
3日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。13種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)50対象動物アライグマ
撃退 アライグマ プラスリブ撃退 アライグマプラスリブ
1,098税込1,208
1袋(3個)
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。10種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)3対象動物アライグマ
撃退 アライグマ プラスリブ撃退 アライグマプラスリブ
9,898税込10,888
1袋(30個)
3日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。12種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)30対象動物アライグマ
撃退 アライグマ プラスリブ撃退 アライグマプラスリブ
3,500税込3,850
1袋(10個)
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。11種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)10対象動物アライグマ
ブラシのみ 背負いあらいぐま用ブラシ 槍木産業ブラシのみ 背負いあらいぐま用ブラシ槍木産業
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ワッペン アライグマ パイオニアワッペン アライグマパイオニア
349税込384
1枚
3日以内出荷
取付方式アイロン接着温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)5.1×5.2
ハクビシン侵入禁刺 クラークハクビシン侵入禁刺クラーク(1件のレビュー)
8,154税込8,969
1箱(16枚)
4日以内出荷
ネズミやハクビシンに配管の上下移動をさせない侵入防止資材
材質ステンレス高さ(mm)突起:6寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×125×0.2間隔(mm)突起:11対象動物ハクビシン、アライグマ、ネズミ
天然成分忌避剤 ハクビシン バイバイ! メイダイ天然成分忌避剤 ハクビシン バイバイ!メイダイ(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1セット(50g×4袋)
予約販売
天然香料で寄せつけない忌避タイプなので、死骸を見ることも近づく必要もありません迷惑害獣の寄ってほしくない所に置いておくだけなので手を汚しにくく簡単雨風にも強く屋内外どちらにも使用できます
用途ハクビシン、アライグマ、イタチなどの害獣に。害獣駆除/忌避剤/駆除剤/天然成分/おすすめ/小動物/防止/日本製/害獣対策/ハクビシン/アライグマ/イタチ/駆除剤/屋内/屋外/天井裏/物置/床下/効果長持ち/天然香料/置くだけ/動物/獣/簡単/安全/寄せ付けない成分天然ゼオライト、唐辛子エキス質量(g)50(1袋あたり)対象動物ハクビシン・アライグマ・イタチなど効果約2ヶ月
強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1L フタワ強力忌避一番 プロ粒剤タイプ 1Lフタワ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます 天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます 植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)
用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分容量(L)1有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります)対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
害獣忌避剤屋根裏害獣ニゲール アフティ害獣忌避剤屋根裏害獣ニゲールアフティ(4件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷
屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。内容量(mL)300原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
45m小動物用セット(電気ネット式) 末松電子製作所45m小動物用セット(電気ネット式)末松電子製作所
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷
ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式です。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み、すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン、アライグマ、ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 マイナスシートとの併用でより高い効果を発揮します。
セット内容クイック2000×1台、小動物用ネット(幅70cm×長さ45m)×1巻、FRPポール(14mm×90cm)×25本、パッカー16×52個、通電テープ20m巻×1個、ネット止め杭×50本、パルスチェッカー×1個対象動物小動物
支柱 K3422 5本入 タイガー(防獣)支柱 K3422 5本入タイガー(防獣)
7,898税込8,688
1セット(5本)
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G34、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)34全長(cm)220地上高さ(cm)220
支柱 K2527 20本入 タイガー(防獣)支柱 K2527 20本入タイガー(防獣)
18,980税込20,878
1セット(20本)
7日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)270地上高さ(cm)220
通せんぼ君NEO 富士倉通せんぼ君NEO富士倉(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50質量(g)340内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh充電時間(時間)3~4(USB充電時)周波数(kHz)音波:13.5~45.5センサー感知範囲左右:120° 上下50°有効距離(m)9付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本アズワン品番64-9675-54
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801 ランドアート獣害対策ウルフピー 340g 570-1801ランドアート
14,980税込16,478
1個
予約販売
獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。対象動物容量(mL)340成分狼尿
西川式くくり罠 御用でござる 大永造船西川式くくり罠 御用でござる大永造船
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど高さ(mm)150幅(mm)125奥行(mm)240質量(g)800設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5和コーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
打込みパイプ 5本入 タイガー(防獣)打込みパイプ 5本入タイガー(防獣)
3,498税込3,848
1セット(5本)
3日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)90地上高さ(cm)約40適合【ガイシ】G25
支柱 K2518 20本入 タイガー(防獣)支柱 K2518 20本入タイガー(防獣)
13,980税込15,378
1セット(20本)
3日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)185地上高さ(cm)150適合【ガイシ】G25
支柱 K2018 50本入 タイガー(防獣)支柱 K2018 50本入タイガー(防獣)
22,980税込25,278
1セット(50本)
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル直径(Φmm)20全長(cm)185地上高さ(cm)150適合【ガイシ】G20/G1320
支柱 K2012 50本入 タイガー(防獣)支柱 K2012 50本入タイガー(防獣)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(50本)
当日出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ直径(Φmm)20全長(cm)120地上高さ(cm)90適合【ガイシ】G20/G1320
支柱 K2092 50本入 タイガー(防獣)支柱 K2092 50本入タイガー(防獣)
11,980税込13,178
1セット(50本)
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ直径(Φmm)20全長(cm)92地上高さ(cm)67適合【ガイシ】G20/G1320
防獣くんソーラー600お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー600お手軽100mセット3段張ネクストアグリ
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
防獣くんソーラー600お手軽100mセット2段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー600お手軽100mセット2段張ネクストアグリ
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
電気柵用ガイシ付支柱 タイガー(防獣)電気柵用ガイシ付支柱タイガー(防獣)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
プロテクショングローブ(動物捕獲手袋) ファームエイジプロテクショングローブ(動物捕獲手袋)ファームエイジ
36,980税込40,678
1双
8日以内出荷
箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り
材質ケブラー素材対象動物アライグマ、ハクビシンなど
モグラ専用レッドガード アルケー(旧アルケーウィル)モグラ専用レッドガードアルケー(旧アルケーウィル)
1,798税込1,978
1個(500g)
5日以内出荷
動物の味覚・嗅覚神経を強烈に刺激する「レッドガード」!! 即効タイプと遅効タイプをミックスしています。 全ての原料を植物性にこだわった「レッドガード」!! 効果は約2ヶ月持続します。※効果には個体差があります。
用途ハクビシン・アライグマ・ウサギ・モグラなどの迷惑動物に。原材料天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。「唐辛子エキス」、「バイオマス由来樹脂」を使用。対象動物モグラ効果約2ヶ月持続
防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー1500お手軽100mセット3段張ネクストアグリ
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張ネクストアグリ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
100m小動物セット 末松電子製作所100m小動物セット末松電子製作所
80,980税込89,078
1セット
翌日出荷
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで! ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
ネット止め杭 黒丸君 末松電子製作所ネット止め杭 黒丸君末松電子製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(50個)
当日出荷
対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
パッカー16 末松電子製作所パッカー16末松電子製作所
2,498税込2,748
1箱(50個)
5日以内出荷
対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア長さ(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら