地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合Φ48.6単管
タイプ先端ミサイル
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
こんなお得な商品も!
キャップ 単管打込み 座金型 5個入
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)140
寸法(Φ×高さH)(mm)52×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。
単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6パイプ用
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。
単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
材質スチール
適合Φ48.6単管
タイプ座金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質PE
仕様Φ48.6mm単管用
エスコ品番EA983FV-48
全長(mm)50
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
関連キーワード