ブルーフレームヒーター用替しん。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房替え芯として。
適合機種シリーズ39/シリーズ38/シリーズ37/シリーズ32/シリーズ25/シリーズ16/シリーズ351
質量(kg)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×187
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)4.1
機能耐震消火装置付き
材質特殊合金
質量(kg)8.5
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551
点火方式マッチ点火
暖房出力(kW)2.68
保証期間お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
質量(kg)4.7
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
適合本体SX-E3516WY
1台
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓
トラスコ品番584-9442
質量(kg)6.6
タンク容量(L)3.6
燃料消費量(L/h)0.219~0.186
暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)
暖房の目安(木造)6畳(10m2)
機能電子点火
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446
暖房出力(kW)2.25~1.91
燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224
適合機種RB-25C、RB-25D
質量(g)150
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,
質量(kg)0.06
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
適合KS-52A用
トラスコ品番342-8681
質量(g)102
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
トヨストーブ石油燃焼器用しんです
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。
適合機種MX-D27WB、KCP-297WY、MX-290WY、KM-D27WYB、MX-29W、DR-297WY、DR-290WY、DR-291WY、DR-292WY、DR-293WY、DR-294WY、DR-295WY、DR-2916WY、SH-29W、MX-296W、MX-297W、MX-29WY、MX-292WY、KCP-29W、KCP-291W、KCP-292WY、KCP-299WY、KCP-2910WY、KCP-2911WY、KCP-2912WY、KCP-2913WY、KCP-2914WY、KCP-2915WY、KCP-2916WY、RX-D27WB、KCP-296WY、DR-296WY、DR-299WY、RX-2910WY、RX-2911WY、BX-2916WY、RX-29W、RX-296W、RX-297W、RX-298W、RX-299WY、RX-2912WY、RX-2913WY、RX-2914WY、RX-2915WY、RX-2916WY
質量(kg)0.06
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×175
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
付属品受け皿(ホーロー)
質量(kg)3.4
消費電力(W)1270
電源AC100V(50/60Hz)
枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)
電源コード(m)1.2
ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター
温度調節範囲(℃)100~280
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン
付属品受け皿
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.1
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24
タイマー設定30分(1分刻み)
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター2本(上・下)
製品質量(g)2300
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207
保証期間1年
タイマー最長30分
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
適合機種SX-E247Y、SX-E287Y、KCP-E2410Y、KCP-E2411Y、KCP-E2412Y、KCP-E2413Y、KCP-E2414Y、KCP-E2415Y、KCP-E2416Y、SX-E247Y、SX-E287Y、KCP-E2410Y、KCP-E2411Y、KCP-E2412Y、KCP-E2413Y、KCP-E2414Y、KCP-E2415Y、KCP-E2416Y、SX-E211Y、SX-E261Y、SX-E248Y、SX-E288Y、DX-E2410Y、DX-E2411Y、DX-E2412Y、DX-E2812Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、SX-E249Y、SX-E289Y、SX-2410YE7、SX-E2411YE8、SX-E2412YE9、SX-E2413YE1、SX-E2414YE2、SX-E2415YE3、SX-E2416YE4、SX-E21YB、SX-E26YB、SX-E2410Y、SX-E2411Y、SX-E2810Y、SX-E2811Y、SX-E2412Y、SX-E2413Y、KX-E2415Y、KX-E2416Y、SX-E24Y、SX-E28Y、DX-E249Y、DX-E289Y、DX-E2811Y、KX-E2411Y、SX-E2812Y、SX-E2813Y、SX-E2814Y、SX-SE2814Y、SX-E2815Y、SX-E2816Y、SX-E246Y、SX-E286Y、KCP-E249Y、SX-249YE6、KX-E249Y、KX-E2410Y、KX-E2412Y、SX-E2414Y、SX-SE2414Y、SX-E2415Y、SX-D245Y、SX-E2416Y、SX-D246Y
質量(kg)0.05
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
関連キーワード