アリアースWアース製薬(2件のレビュー)当日出荷
【速効性】
見かけたアリにスプレーして速効退治します。
巣ごと退治もできる2Wayノズル付なので、狭いところにノズルを起こして噴射したり、巣にノズルを差し込んで10秒程度噴射すれば、巣の奥まで効いて巣をまるごと退治できます。
【侵入防止】使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。
【適用害虫】 クロアリ、羽アリ、アカカミアリ、ヒアリ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クモ、シバンムシ、アリガタバチ
適合害虫アリトラスコ品番828-5215種別スプレー容量300mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60使用の目安【アリを退治する場合】(1)直接噴射する場合には、ノズルを倒したまま噴射してください。(2)狭いところに噴射する場合には、ノズルを起こしてから噴射してください。※使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。【巣をまるごと退治する場合】ノズルを起こして巣穴に差し込んで10秒程度噴射してください。有効成分ピレトリン、トランスフルトリン有効期間1日アズワン品番64-1140-01利用場所屋内屋外両用