テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
自動販売機用、その他の防虫製品です。
各種製品を自動販売機などの脚部・電源線・給水ライン・アース線に取付けることで害虫の侵入ルートを防ぎます。
仕様ARリング、ARスパイラルチューブ、ARアースセンガード
材質ナイロン
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
安全性の高い薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫プラスチック製品です。
薬剤と虫返し形状による高い害虫忌避効果を実現します。
ドア周り・窓周り・工場搬入口等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)
材質ナイロン
長さ(mm)1000
有効期間(屋内)3~5年、(屋外)1~3年
利用場所屋内屋外両用
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
シートタイプの防虫製品です。
設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.2
長さ(m)25
有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)60未満
有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)30
長さ(m)10
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。
用途菜園の防虫テープとして
テープ幅(mm)30
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
ネズミが通り抜けそうなすき間等に詰めて使用する防ソパテです。
難燃性、不乾性で優れた密着性を有し、安全性にも優れ、長期間安定した防ソ効果を発揮します。
パテタイプなので手軽に扱うことができます。
付属品接触防止ステッカー付、ビニール手袋付
トラスコ品番494-6677
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
噴霧できるスプレータイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)。電線管内やボックス内に吹き付けて使用します。自然乾燥で速やかに乾燥します。(指蝕硬化時間約10分)。粘度が低いので、コーティングに適しています。2ウェイノズルの採用で、狭い場所にも噴霧処理ができます。
用途害虫に対する忌避効果。
成分ピレスロイド系防虫剤 / 特殊合成樹脂 / イソプロパノール
容量(mL)300ml
グリーン購入法適合
対象動物虫
1本(300mL)
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
150・200・250・300mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。
材質帆布
全長×幅W(mm)350×150
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)2mm
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン
色グレー
H1.1
手軽に塗ることができるペンタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)。コンセントボックス内や壁裏、モールの配管内などに塗って使用します。 。VOC規制に配慮した、アルコール系インキを使用しています。
用途プラスチック・紙・ゴム・金属など色々な材質に。害虫に対する忌避効果。
トラスコ品番494-6642
色黄
容量(mL)25.6
タイプペンタイプ
有効面積(m2)3.6
香り無香性
適合害虫不快害虫
効果2年
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。
幅(mm)50
長さ(m)20
基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤
対象動物虫
効果期間:約2年間効き目持続
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。
管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。
ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。
寸法(cm)30×10
1パック
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。
配線取り付け順序自由
リブによる配線のガタツキとスライド防止
用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能
材質6ナイロン
色黒
難燃性グレードUL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード