23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用 質量(kg)12 ブラック 長さ(m)2 エコマーク認定認定 幅(m)1 関連資料(0.66MB) エコマーク認定番号8131017
1枚
6,298 税込6,928
翌々日出荷

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用 質量(kg)24 ブラック 長さ(m)2 エコマーク認定認定 幅(m)1 関連資料(0.66MB) エコマーク認定番号8131017
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用 質量(kg)36 ブラック 長さ(m)2 エコマーク認定認定 幅(m)1 関連資料(0.66MB) エコマーク認定番号8131017
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用 質量(kg)48 ブラック 長さ(m)2 エコマーク認定認定 幅(m)1 関連資料(0.66MB) エコマーク認定番号8131017
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定 解像度1920×1080 エコマーク認定番号19 119 011
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定 解像度1920×1080 エコマーク認定番号19 119 011
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下 付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書 質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態) サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm) 外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態 適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free エコマーク認定認定 取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ) 消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W 表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様) 有効画素数1280×1024 定格入力電流(A)0.4 コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値) 画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 使用周囲温度(℃)5~35 視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上) 応答速度5ms(白⇔黒) 入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン 水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル) 垂直周波数(Hz)50~75 入力電源AC100V、50/60Hz 端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ) 傾斜角度(°)上20、下5 最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2)) 使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3 エコマーク認定番号19 119 011
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
1枚
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,400 税込3,740
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,200 税込3,520
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ カスタマイズ可
程よい抑揚を与えた使い易いコンクリート調の「モルタルNW」
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,870 税込4,257
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム ソイルドNW 東リ カスタマイズ可
練り混ぜた土をモチーフにした柄引き立ち表情豊かな「ソイルドNW」
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,870 税込4,257
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,130 税込3,443
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム フレークNW 東リ カスタマイズ可
大小様々なチップ模様を重なり合わせた「フレークNW」
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,870 税込4,257
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム ウッドNW 東リ カスタマイズ可
リアルな木目調の「ウッドNW」
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,870 税込4,257
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム ナッティNW 東リ カスタマイズ可
キメ(木目)細やかな木を感じさせる流れ模様の「ナッティNW」
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,870 税込4,257
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム ラティスNW 東リ カスタマイズ可
上品な素材感のある柔らかな織物調講師柄「ラティスNW」
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,870 税込4,257
翌々日出荷

リリカラエルワイタイル +JAPAN 焼杉
エコ商品
実際に木材を焼くことにより炭のリアリティを追求した逸品。日本の伝統として伝わる焼杉を空間のアクセントに。
用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)150×914.4 エコマーク認定認定 エルワイタイル +JAPAN 焼杉 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1ケース(24枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Core i7●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●スリープ時消費電力:約0.4W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●J-Moss:対応●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows11●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●ディスプレイサイズ:13.3型●最大消費電力:65W●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応、VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●標準消費電力:約4.7W●リカバリ用データ保存場所:SSD●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット 電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1197 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
234,800 税込258,280
翌日出荷

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
仕様●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●電気通信事業法備考:無線LAN●リカバリ用データ保存場所:SSD●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●ライセンスOS:Windows11●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●PCリサイクル:対応●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●標準消費電力:約4.7W●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●スリープ時消費電力:約0.4W●最大消費電力:65W●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:Core i5●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●ディスプレイサイズ:13.3型●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g 電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1197 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷