高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)251×160
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
収納寸法・奥行(mm)172
設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
材質アルミ
使用角度(°)60・70
規格Aマーク認定品
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。
90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様接合方法:溶接方式
構造折畳式
天板寸法(mm)320×160
使用角度(°)73
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
天板寸法(mm)500 ×526
最大使用質量(kg)150
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ
使用角度(°)70
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
天板寸法(mm)257×160
収納寸法・奥行(mm)169
収納寸法・高さ(mm)2732
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:65
天板寸法(mm)320×160
最大使用質量(kg)160
収納寸法・奥行(mm)180
伸縮脚(mm)441
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番820-2644
設置寸法・奥行(mm)1689~1958
設置寸法・幅(mm)768~848
有効高さ(m)1.88~2.32
収納寸法・幅(mm)172
収納寸法・奥行(mm)768
収納寸法・高さ(mm)2624
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
関連キーワード