292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業アルカリ単3形 2本セット
エコ商品
本数2本 タイプ単3 アズワン品番65-1856-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
149 税込164
翌々日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数4本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4本)
189 税込208
当日出荷

BJ-EUSB WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) エアージェイ 動画あり
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) 充電出力電源(V)5/800mA
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

BJ-EMUSB1A WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) エアージェイ 動画あり
for iPhone&iPad ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。 緊急時や災害準備品としておススメ。 スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)35.5(電池除く) コネクタ形状Lghting 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.71MB) 充電出力電源(V)5/1A
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BJ-ECUSB1A WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き) エアージェイ 動画あり
乾電池でスマホ充電 USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。 アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。 70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g)約48.5(電池除く) コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB) 充電出力電源(V)5/1A
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

放電性能アップ!安心の5年間寿命。デジタル機器に最適なパワフル乾電池。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に 仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用 タイプ単3 電圧(V)1.5 使用推奨期限約10年 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
388 税込427
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 12。パッケージ本数 = 12。。単三電池の標準寸法(直径14.5 mm) (高さ50.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ 胴回り(cm)120まで LED16個 LED色 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 電源単3乾電池2本 ウエスト(cm)フリー(~120まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり 電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。 トラスコ品番788-6845 タイプ単3 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入数(本)パック:20
1パック(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
エコ商品
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属 材質航空機グレードアルミ合金 全長(mm)108 電源1.5V-3.0V 保護等級IPX7 光源色 外径(mm)22 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)160 点灯時間(時間)14 落下耐久(m)1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミ鼻毛・耳毛カッター
エコ商品
清潔水洗い。本体に丸ごと水をかけて洗えます。乾電池式。単3形アルカリ乾電池×1本。肌にやさしい。内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。
セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書 グレー(H) 質量(g)約54(乾電池別) 電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本)(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×32×131 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,190 税込1,309
7日以内出荷

ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AA
エコ商品
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)155 高さ(mm)35 奥行(mm)35 保護等級IPX4 明るさ(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 トラスコ品番573-9875 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ トラスコ品番562-4075 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 レッド 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A トラスコ品番256-4174 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 種類特定小電力トランシーバー 奥行(mm)22 保護等級IP68相当 アンテナサイズ(mm)35 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)~600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)
エコ商品
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A トラスコ品番256-4171 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 種類特定小電力トランシーバー 奥行(mm)22 アンテナサイズ(mm)35 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
トラスコ品番560-8120 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX6 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

W-781 WH-Z MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密) 動画あり
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。 ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53 表示方式アナログ 機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時) 電池単3アルカリ乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.29MB) 電波時計 夜間秒針停止
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプスイッチ付きリード 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω 確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム)
エコ商品
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。 クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A 幅(mm)57.8 高さ(mm)88 奥行(mm)16.5 アンテナサイズ(mm)95 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 。最大音量85dB/0.5mで威嚇 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、ROHS(10物質対応) 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す 付属品ブラケット、テスト用電池 質量(g)80 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38 保護等級防滴仕様(IPX1準拠) 光源高輝度Φ5mm白色LED×1個 光束(Lm)最大22 明るさ(Lm)(光源)22 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大36 連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガー
エコ商品
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃ 電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁) 対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)] 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定 測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など 入力端子M3ネジ端子台 最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値記録 記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)
エコ商品
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。 クラス最大の500mWの大音量です。 単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。 収納できる回転式アンテナです。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡 付属品ベルトクリップ 幅(mm)56 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレスクランプロガー
エコ商品
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算 付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 チャンネル数2ch(GND共通) 適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる) 測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません) 測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算) 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値、平均値、最大値記録 記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ
エコ商品
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) ケーブル長(m)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66 最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25 連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー) ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3 防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54 液晶モニター4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ
エコ商品
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) ケーブル長(m)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66 最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25 連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー) ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3 防塵防水性能IP54 液晶モニター5インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,000 税込75,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレスパルスロガー
エコ商品
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2 測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s] 電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数2ch (GND共通) 対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V) 連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証 測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録) 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値記録 記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(中継器対応)
エコ商品
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:FTR-400 トラスコ品番259-0742 適合機種0 幅(mm)56 ブラック 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
質量(g)約80(単三形乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40) 定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179) チャンネル数28ch 周波数範囲806.1250~809.7500MHz 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7) RoHS指令(10物質対応)対応 電波型式F1E/F1D(GFSK)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR-R560 ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム 動画あり
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g)約755(電池・テープ除く) 種類【ビジネスフォーム】6種 シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 入力方式JIS配列キーボード式 機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印字行数~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79 最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時) 書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 地紋印刷既成地紋7種 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.2~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム103種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(10.88MB) カッターオートカッター 文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
21,980 税込24,178
当日出荷