動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
交換目安2日
寸法(縦×横)(mm)275×150
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。
フリーサイズで幅広い装着者に対応します。
寸法(mm)8×55
適合部位足首
適合サイズ(cm)(足長)21~30
皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL)30
松吉医科器械コード24-6136-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
脱着が容易な胸部固定帯
材質ナイロン・ポリウレタン・綿
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
履き心地のよい柔らかな生地で毎日の装着も快適です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
クッション性が高く、曲線形状の肩パッドにより腋窩への不快な当たりを軽減します。
可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。
装着したままMRI検査が可能です。
S/SSサイズが画像下段右側のストラップ部分が肌色の商品、LL/L/Mサイズは画像下段左側の全体が白い商品になります。
適合部位肩
左右区別兼用
医療機関で実績の弾性ストッキング。アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。
性別婦人用
フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調節が可能です。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりとサポートします。
背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。
腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。ADLを重視し、的確に腰部を包み込む。4本の背部ステーが体幹を支え、アルミステーにより腰部のサポートを強化します。薄く通気性に優れたメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間快適に使用できます。腹圧上昇効果の高い75mm幅の補助ベルト付きです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
幅(mm)前/約125、後/約200
洗濯方法洗濯可(手洗い)
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
腹圧上昇を促進する補助ベルトと2本のアルミステーが腰部を的確にサポートします。
吸汗性・発散性に優れた素材を採用し、快適な装着感を実現。
背部素材の伸長性を各位置で変化させることにより、フィット性を高めています。
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。
通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプです。
左右兼用。
材質PE(ポリエチレン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)等
把持動作の確保と、手関節のサポートを両立する手関節サポーターです。
手掌部に生地がかからない形状により、把持動作が可能です。
母指ループにより装着の再現性を高め、二股の手首ベルトにより操作性の向上を実現します。
尺骨茎状突起(手首の小指側の突起)を挟むWパッドと伸縮・非伸縮の生地を使い分けた設計で、遠位橈尺関節を求心的にサポートします。
尺側に偏った本体形状と橈骨手根関節をまたぐ装着で、尺屈・背屈をサポートします。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
色ブラック
左右区別左右兼用
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
身長(cm)145~185
左右区別左右兼用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保ちます。
厚みのあるパッド形状で、長時間の装着でも血流を阻害しません。
適合部位ひじ
適合腕周(cm)(前腕)20~27
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
フィギュアエイトとスターアップで関節不安定性を低減します。
ステー・足底ストラップの着脱により、固定力の調節が可能です。
通気性・伸縮性・肌触りに優れた素材を使用。
適合部位足首
本体の立体縫製構造、内蔵のパッド・ステーによる支持、母指ストラップの締結で良肢位の保持を実現します。健常女性22名を対象とした母指外転角度の計測試験において、掌側外転角度は装着前より広がることを確認しています。生活動作を妨げにくい装着を提供します。
左右区別左右兼用
カット済み製品のため、ロールテープのカット・ラウンドカット・作り置きなどの準備の手間を削減します。皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープの一体化により、カテーテル固定作業を簡素化しながら同様の固定が可能です。
仕様クイックフィックスR2号 15枚入
材質基材/ポリエステル・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系
サイズ適応カテーテル:20Fr以下
種類2号(15枚入)
寸法(cm)ベーステープ/4.5×6.5、カテーテル用テープ/2.5×5.2
アズワン品番66-0005-11
1箱(15枚)
¥859
税込¥945
欠品中
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮素材による均等な圧迫で、適度に腰部をサポートします。
装着が目立たない、ステンレスステーと薄手素材を採用。
通気性に優れ、快適な装着感を提供します。
4ツ折ガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
目が粗く通気性の高いメッシュ素材を腹部、背部に採用。
弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが腰部を的確にサポートします。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
長さ(m)10
仕様ホルダーなし
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
織構造の伸縮糸による優れた伸縮性で、被覆・保持などにご使用いただけます。
細かな部位でもフィットします。
長さ(m)4(伸長時)
包帯種類自着包帯
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ