3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。
フリーサイズで幅広い装着者に対応します。
寸法(mm)8×55
適合部位足首
適合サイズ(cm)(足長)21~30
ズボンのすそ止め、ニッカ靴下止め、物を束ねたり等の多目的用途に!
材質クロロプレンラバー
色ブラック
サイズフリー
タイプマジック式
サイズ(mm)35×370
1組(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
かかとを中心に上下2ヵ所をしっかり固定します。足首のひねりなどの負担を軽減します。
甲から土踏まずまでをサポート、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。
左右兼用タイプです。
用途足首用サポーター。
サイズフリー
色ブラック
トラスコ品番303-1519
質量(g)146
適合部位足首用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
左右区別左右兼用
材質エラストマー
適合部位足首
アズワン品番8-7395-01
適合寸法(cm)17~24
1個(2個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム
適合部位足首
フィギュアエイトにより、軽度の固定力が簡便に得られます。
2本のクロスベルトにより、内反・外反固定力の調節が可能です。
通気性・伸縮性・肌触りに優れた素材を使用。
適合部位足首
形状の異なるメッシュゴムを重合することにより、立体的な圧迫を実現しました。
装着感の良いメッシュ生地に型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を施しました。
装着時に内側側副靭帯と外側側副靭帯のバランスを整え、ひざにかかる負担を軽減します。
2枚合わせの構造で、3ヶ所のマジックテープで簡単に固定し、装着・調整ができます。
サイズフリー
色ベージュ
左右区別左右兼用
タイプメッシュ
適合部位足首用
足首周り(cm)20~26cm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
サイズフリー
寸法(cm)約7.5×約80
適合部位足首・肘
さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約375×300
質量(g)約430
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
運動時の動きやすさを追及した設計。
色91:ブラック×シルバー
左右区別左右兼用
材質クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位足首用
布施接骨院の布施賢太郎氏に監修して頂いた足首テーピングサポーター。
着用するだけで簡単にテーピング構造に基づいたサポート性能が得られます。
独自の設計で、足首安定に効果的な2つのテーピングパターン(ヒールロックフィギュアエイト)をお手軽に再現することができました!!
足首サポーターでお手軽に歩行安定!本格足首テーピング!!
ウォーキングや怪我の予防にオススメ!
総メッシュ構造で通気性が良くムレにくいので年中着用できます。
吸汗速乾性に優れた東レ「セオ(R)アルファ」繊維を使用。
過去に足首の怪我などをされて、足首に不安を持たれている方にもオススメ。
用途接骨院の先生がお薦めする!足首テーピングサポーター
色(柄)ラベンダー
適合部位足首
足首周り(cm)20~30対応
甲周り(cm)20~28対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日常生活をサポートするための『生活テーピング理論』に基づき設計されていて、足首の動きをしっかりサポート!。歩く時の足首のつらさに、足首等を支え、足を運びをラクに。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
色ブラック
適合部位足首
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
さびにくいステンレス製の物干しハンガーです。ミニサイズですので、少しだけの物干しに。
用途物干しの固定に
材質ステンレス(SUS204)
寸法(mm)約290×130
質量(g)約226
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。
足首の負担を和らげます。
マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル
適合部位足首
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
牛床革を使用し足首と靴を火炎から強力に守ります。3本のベルトで調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)15×24
標準質量(g)340
耐熱温度(℃)約80
特性防炎
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
パンツの裾を守る自転車スポーツの必携品。
今度は幅7cmで強力プロテクト。
スタイルを選ばないシンプルデザイン!
夜間は光に当たると強力反射!
チェーンの汚れからパンツの裾を強力にプロテクトするワイドサイズ。
昼間は目立たない白ラインが、夜は光を強力に反射!
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止
材質エラスティックバンド、ベルクロ
寸法(mm)320×70×3
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
関連キーワード