「アルケア キャスト」の検索結果
独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。
通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプです。
左右兼用。
材質PE(ポリエチレン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)等
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。
面ファスナー使用のため、1人でも簡単に着脱が可能です。
表面に撥水加工を施した防水素材。
左右兼用。
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
仕様4層重ね
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
面ファスナーで簡単に着脱が可能です。
防水性に優れ、ギプスの水濡れを防ぎます。
手洗いが可能。
左右兼用。
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
水硬性ポリエステルファイバーキャスティングテープです。
カット粉塵の飛散を抑え、吸い込みのリスクや皮膚刺激を低減します。
X線透過性に優れているため、患部の状態をより正確に診断できます。
高い耐衝撃性と、グラスファイバー製キャストと同等の剛性を確保しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
伸縮率(倍)約3
水硬性樹脂とポリエステル繊維により、巻き易さに優れています。
ポリエステル製基布がカットチップによる刺激を低減します。
柔軟に伸びる基布を使用し、耐衝撃性にも優れています。
規格一般医療機器クラスⅠ
伸長(m)3.6
左右兼用のフリーサイズです。
1人でも簡単に着脱が可能です。
身長145~185cmまでの方にお使いいただけます。
適合範囲(裄丈)65~90cm
松吉医科器械コード23-5954-00
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
水硬性キャスト用キャストカッターです。高振動サイクルのハイパワーモデルで、ポリエステルファイバー製キャストも容易にカットできます。カッター本体とACアダプタのみのコンパクト設計です。平成29年4月施行のEMC新規格に適合。
セット内容本体、ACアダプタ、カッターブレード匠、六角レンチ、着脱電源コード
質量(kg)本体/0.8、ACアダプタ/0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)46×288×55
振動数15700サイクル/分±15%(無付加時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306N10298
松吉医科器械コード24-6708-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
種類キャストステー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000066
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器
綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。
蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
キャスト材と専用カバーで構成された新しいカタチのキャスティングシステム(足首用)。
付属品キャストステー左右×各1枚、ステーカバー×1コ
適合足首用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
キャスト用の防水カバー。繰り返し使用でき、経済性に優れています。
プレカットしたキャストステーだから、トリミングの手間が不要です。キャストステーは通水口仕様と撥水性の被覆材により、濡らす手間と水を拭き取る手間を削減します。専用のステーカバーだから、包帯で巻く手間が不要です。
セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000066
医薬品医療機器等法一般医療機器
その場で、医師が簡単にキャストを成形できます。その人の背部形状にフットした固定肢位が得られます。その日のうちに外固定が始められます。
セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000065
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000075
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
スリップ防止形状のソールを採用しています。面ファスナー式ですので、サイズ調整が容易です。サイズにより異なるカラーでサイズの判別が可能です。
材質ゴム、ナイロン
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。
青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
色青
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質EVA(酢酸ビニル共重合体)・フォーム・綿・ポリアミド
左右区別左右兼用
甲被タイプ面ファスナー式(3ヶ所)