動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調節が可能です。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりとサポートします。
背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと2本のアルミステーが腰部を的確にサポートします。
吸汗性・発散性に優れた素材を採用し、快適な装着感を実現。
背部素材の伸長性を各位置で変化させることにより、フィット性を高めています。
目が粗く通気性の高いメッシュ素材を腹部、背部に採用。
弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが腰部を的確にサポートします。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
動きやすくズレにくいナース専用設計で看護動作をサポートします。
軽量・薄型でナースウェアにひびかない快適なつけ心地をキープします。
伸縮性の高い背部素材の幅広設計で腰部全体を包み込み、腰椎をサポートします。
2本のミディアムプラスチックステーが腰部をサポートしながら体の動きに追従します。
厚みのある腹部素材が的確な腹部圧迫を実現します。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
伸縮素材による均等な圧迫で、適度に腰部をサポートします。
装着が目立たない、ステンレスステーと薄手素材を採用。
通気性に優れ、快適な装着感を提供します。
高い固定力と快適な装着感。ハリがあり硬質なメッシュ素材により、固定力を確保しています。弾力性の高い4本のソフトプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支えながら、体の動きを柔軟に追従します。腹圧上昇を効果の高い75mmの補助ベルト付きです。腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。腰部を涼しく、快適に包み込む。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。ADLを重視し、的確に腰部を包み込む。4本の背部ステーが体幹を支え、アルミステーにより腰部のサポートを強化します。薄く通気性に優れたメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間快適に使用できます。腹圧上昇効果の高い75mm幅の補助ベルト付きです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
幅(mm)前/約125、後/約200
洗濯方法洗濯可(手洗い)
メッシュ素材で高い通気性を確保し、腰部を涼しく快適に包み込みます。弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが、腰部を的確にサポートしながら体の動きに追従します。補助ベルトのないタイプです。
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
ストッキングのズレ落ちを防止します。
ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。
シンプルなデザインなので男性でもご使用いただけます。
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。安定感に優れ、温かく腰全体を包み込む。伸縮性の高い背部素材を採用した幅広設計で腰部全体を包み、背部は伸縮性の高い素材で安定感に優れています。4本のミディアムプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支え、腰部の支持性を向上させます。腹圧上昇効果の高い75mm幅補助ベルト付きです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・綿・PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
ADLを重視し、的確に腰部を包み込むライトタイプです。前屈・回旋が可能な幅狭設計と柔らかな腹部素材を採用。2本のアルミステーが腰部をしっかりサポートします。補助ベルトのないタイプです。
適合セルケア2・F(LLを除く)/Fcユーケアー2・F(65を除く)/Fc/Fu/Fucプロケアー2・F(70を除く)/F A/Fc /F Aウロ/Fcウロ
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
厚みのある腹部素材が安定感に優れ、腰全体を包み込むワイドタイプです。2本のミディアムプラスチックステーが腰部を的確にサポートしながら体の動きに柔軟に追従します。補助ベルトのないタイプです。
腰廻り(cm)60~110(穴径63mmΦ)
適合プロケアー1・D、C、Uバイオクローズバイオユーリンスーパーバイオユーリン
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
その場で、医師が簡単にキャストを成形できます。その人の背部形状にフットした固定肢位が得られます。その日のうちに外固定が始められます。
セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000065
医薬品医療機器等法一般医療機器
二品系(ツーピース)装具の浮動型面板の密着性を高め、より安心してお使いいただくための補助固定具です。
適合セルケア2・F(LLを除く)/Fcユーケアー2・F(65を除く)/Fc/Fu/Fucプロケアー2・F(70を除く)/F A/Fc /F Aウロ/Fcウロ
1セット
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
長さ(m)5
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
適合ユーケアー・D、C、Uポスパック・Bポスパック・ライト
腰廻り(cm)60~110(穴径73mmΦ)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
大転子パッドとX字型補助ベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
薄い素材と独自の形状で着膨れせず装着が目立ちません。
左右区別左
大転子パッドとX字型補助ベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
薄い素材と独自の形状で着膨れせず装着が目立ちません。
左右区別右
適合プロケアー2・Fc、Fcウロプロケアー1・Dc、Ucバイオマックスドレナブルパウチ、クローズドパウチ、ウリナリーパウチ
サイズ1号
腰廻り(cm)60~110(適合目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
適合小児用プロケアー1・D、1・U
腰廻り(cm)30~50(適合目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。
汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。
背部には2本のS字軽量ステーを採用。2種類のメッシュ素材使用で通気性が向上。
オールラウンドに使用可能なタイプです。
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン
ベルト幅(mm)210
適合部位腰用
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色ブラック
関連キーワード