容易に折りたためるコンパクト歩行車です。
片手でも容易に操作が行えるバー形状のブレーキ付きです。
CL型Cは、大型キャスターなので安定性に優れています。
材質(本体)スチール、マット部/ウレタンレザー
仕様折りたたみ式、前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)345×265
簡単に折りたためますので、保管・移動に便利です。利用者の歩行状況に合わせて速度が調整できる抵抗器機能付きです。廊下の片隅、ベッドの横など使用者のすぐそばに置くことができます。
材質本体/スチール(クロームメッキ)、マット部/ウレタン合皮レザー巻き
質量(kg)13.6
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×700×920~1120
キャスター径(Φmm)前輪/100(静音・自在)、後輪/100(静音・自在・抵抗器付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×700×1090~1290
アズワン品番0-513-21
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:390×480
1個
非課税商品
¥74,980
税込¥74,980
7日以内出荷
材質スチール
仕様高さ1500~200mm
適合アルコー歩行器(1型・SH型)
アズワン品番0-1177-01
1個
¥14,850
税込¥16,335
7日以内出荷
1個
¥25,740
税込¥28,314
5日以内出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。
本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE
質量(kg)2.5
タイプ交互型・ミニタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×43.5×65~75
ゴム足Φ22mm
高さ調節5段階(2.5cm間隔)
折りたたみ寸法(cm)47×12×67
1台
非課税商品
¥11,980
税込¥11,980
翌々日出荷
ワンタッチで高さ調節が可能です。
グリップは前腕支持の補助として使用できます。
歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)前/270、後/345
質量(kg)12.5
材質(キャスター)ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(前/後)450/530×575×790~1060
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-4608-01
昇降方式ガススプリング式
1台
非課税商品
¥69,980
税込¥69,980
当日出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。
本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE
質量(kg)2.8
タイプ固定型・前輪自在キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5
ゴム足Φ22mm
高さ調節5段階(2.5cm間隔)
折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
1台
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
翌々日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
超小型・軽量タイプで廊下や出入口など、狭い場所でもご利用いただけます。
折りたたみ式。
材質スチール
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455~470×400~435×625~750
松吉医科器械コード23-5174-00
1台
非課税商品
¥15,980
税込¥15,980
11日以内出荷
ペットボトルが入れやすいよう2つのスペースに分かれています。装着したまま折りたためます。
適合機種【ホルダー取付可能機種】1型・1-T型・1B型・XA型・SH-X型・1S型・1S-T型・1S-X型・1S-C型・1G型・1G-T型・1G-C型・CL型A・CL型B・CL型C・CG型・CG-T型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×100×150※1
材質スチール
アズワン品番0-1177-03
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ポンプを棚の底にあるワイヤーラック部分に沈めて収納する構造の為、ポンプの横滑り・落下を防止できます。U字ホルダー(ワイヤー)はポンプの高さに合わせて高さ調節が可能です。A4縦サイズのカードホルダーを取り付けできるスリット付きです。
アズワン品番7-7152-01
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5
高さ調節4段階
主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)250×200×360
折りたたみ寸法(cm)47×31×88
座面幅(cm)29
座面奥行(cm)24
座面高(cm)42.5
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート無
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約3.3
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート付
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約4.4
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き
フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。蒸気をうまく逃がしてくれるので水っぽくならず美味しく温められ、食材が破裂してもレンジ庫内を汚しません。透明性が高く中身がよく見え、目安の目盛も刻印されています。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き、溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、コスパに優れたシリーズです。
ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー
質量(kg)11.8
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460/500(前/後)×515×750~1020
内寸幅(mm)マット部:(前/後)240/305
キャスター径(Φmm)100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き)
アズワン品番8-4608-04
昇降方式ガススプリング式
1個
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
翌々日出荷
市販の消毒液ボトル(1L角型)対応です。
子供用や車椅子利用者にあわせて高さ調節することができます。
効果その他
適合ボトル(幅)95×(奥行)95mm
材質スチール(メラミン焼付)
サイズ300×300×585~905mm
棚板高さ(mm)465~785(4段階調節)
アズワン品番8-3976-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のカウンタースタンドになります。
材質アルミニウム合金
質量(g)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×143×238
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のフロアスタンドになります。
仕様パーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
付属品(本体内で接続済)RJ45/LANケーブル、USB延長ケーブル×2
材質金属、プラスチック、磁石、ナイロン
質量(g)9760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×1266
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
息を吹きかけるだけでアルコール濃度が測定できるアルコール検知器
デジタル表示で分かりやすく操作も簡単
ポケットサイズで持ち歩き楽々
時計表示、温度表示、アラーム、カウントダウンタイマーと多機能
※計測は飲酒後20分以上経ってから行われることをお勧めします。
※本機の測定で酒気帯び運転の法律基準値を下回っていても、飲酒後は絶対に車を運転しないでください。
※センサーの寿命は約1000回です。使用状況によって短くなる場合があります。
※重度のアルコール検知を故意に行うとセンサーが消耗します。
※センサーは交換できません。
※アルコールチェック用の電池の寿命は約100回です。
※アルコール検知を連続して行うと、電池の寿命が短くなる場合があります。
※時計用のボタン電池の寿命は約1年です。
仕様●センサー:半導体式高感度アルコールセンサー●測定範囲(mg/リットル):0.00~0.95●測定精度(mg):0.05●電源:単4×2本(アルコールテスト用)/LR-44×1個(時計用)●起動時間(秒):約10●検知時間(秒):3~5●材質:本体・ABS樹脂/ストラップ・ナイロン●サイズ(mm):W100×D37×H17●質量(g):33(電池無し)
アズワン品番68-0849-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005
硬さ25(タイプA)
体積抵抗率(Ωcm)2.0×107
密度(g/cm3)1.04
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]
外観(硬化前)流動性
熱伝導率(W/mk)0.18
引張せん断接着強さ(MPa)0.3
切断時伸(%)140
粘度(Pa・s)2.5(23℃)
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)10(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)20
忙しくて時間が無い方にぴったりの速乾性ジェルで、水やタオルが不要です。手荒れが心配な方にも皮膚を保護する成分入りで安心です。専用ディスペンサーの吐出量は1回約1.2ml。1本のカートリッジで約1000回の使用が可能です。□医薬部外品ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分エタノール76.9~81.4v/v%、ミスチリン酸イソプロピル、PG
トラスコ品番819-3546
TKG品番9-1438-0401
TKG品番(2017)6-1289-0401
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(1200mL×2個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
アプリ&クラウド管理型アルコール検知器
アプリと連携で簡単測定
簡単な操作でドライバーの負担を軽減
測定結果がすぐに確認でき管理者からの指示伝達もスムーズ
測定結果はクラウド上に保存され台帳記入の手間無し
Excelへのアウトプットも可能
仕様●本体サイズ:長さ135×厚み25×幅45(mm)●重量:約66g(電池、マウスピース含まず)●材質:本体/ABS、マウスピース/PP(ポリプロピレン)●電源:単4型アルカリ乾電池3本(別売)●使用温度範囲:5℃~35℃(結露なきこと)●保管温度範囲:0℃~40℃(結露なきこと)●センサー寿命:使用開始より1年経過または測定1,200回超過●検知方式:半導体ガスセンサー●測定範囲:0.00~0.20mg/L(0.01gm/L単位)●通信モジュール:Bluetooth4.2●付属品:マウスピース4個、取扱説明書●箱サイズ:縦160×横86×厚み33(mm)●管理方法:iPhone,android登録用アプリ(無料)、クラウド管理専用サイト(使用開始後1年間のアクセス権付与)●その他:センサー交換未対応
アズワン品番67-7214-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
泡で出てくるので使いすぎを防ぎ、手指からの液だれも防ぎます。保湿成分を配合し、頻繁にお使いいただく方にも配慮しています。専用ディスペンサーの吐出量は1回約0.8ml。1本のカートリッジで約1,500回の使用が可能です。ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。
トラスコ品番819-3544
TKG品番9-1438-0501
TKG品番(2017)6-1289-0601
商品タイプ本体
1箱(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スマートフラップシリーズの密封性能を高めた4辺ロックのパッキン付保存容器です。フラップ(弁)を開けて使えばフタをしたまま電子レンジ加熱調理が可能です。上手に蒸気を逃がし、適度な湿度を保ちながら、尚且つ内容物が破裂しても電子レンジの庫内を汚す事はありません。ロック機構はヒンジタイプで壊れにくく、油や酢、アルコールに対する耐久性も高く、食器洗い乾燥機で洗う事も可能、パッキンは取り外しや取付けの容易な、はちまき式を採用しているので、溝幅が広く洗いやすい構造です。パッキンのカラーは2色あります。
クラウドファンディングで400%を達成した薬用手指消毒スプレーです。
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。厚生労働省が認めた安心の指定医薬部外品。
塩化ベンゼトニウム配合。(原液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05g)
片手で簡単に洗浄と消毒が一遍にできます。80g(100ml)の携帯しやすい大きさ。
約300回使用できます。(1回あたり0.5秒使用した場合)
キャップ+ボタン一体型でバッグに入れてもキャップの脱落がありません。
スプレータイプなので液だれがなく、速乾性があります。細かい霧状に噴霧します。
スプレーパターンが広く塗りやすい。安心安全の日本製。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
成分エタノール、精製水、DME
内容量(mL)100
有効成分原液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05g
アズワン品番64-7733-92
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)
¥889
税込¥978
5日以内出荷
1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。
用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。
硬さ19(JIS タイプA)
荷姿330mlカートリッジ
伸び(%)534
引張強度(MPa)1.74
密度(g/cm3)1.41
外観ペースト状
タックフリータイム(分)22
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ