10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手指・皮ふの消毒に。 使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
1箱(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別耐震ストラップ 材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機ゲル付きバックル
エコ商品
どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル。瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要もなく取付簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。ゲルだから糊残りなくキレイに取り外し可能。ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。バックルは難燃性、ベルトは防炎加工です。
セット内容ゲル付バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2、補助シート×4 種別バックル 材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)、ゲル:ポリウレタン系ゲル 寸法(mm)【ゲル付バックル】72×67×17、【ベルト】25×600、【補助シート】100×100 対象【ゲル付バックルと主な壁材との相性】〇:ビニールクロス(凹凸0.8mm以下)、化粧合板・合成樹脂合板、タイル/△:紙クロス、プリント合板、モルタル・しっくい、吹き付け塗装壁/×:布クロス、土壁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

PT200001 バイク用インカム PACKTALK EDGE Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム PACKTALK EDGE
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1台
60,727 税込66,800
当日出荷

SPRT0001 バイク用インカム SPIRIT Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)400 通話時間(時間)10
1台
16,182 税込17,800
9日以内出荷

エスケイ工機地震対策マット ゲルベース
エコ商品
固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。
セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2 種別耐震マット 材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPRT0002 バイク用インカム  SPIRIT HD Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT HD
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。コストを最重視しつつも、高音質で音楽やラジオを楽しみたい方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離600m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmHDスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)40×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USB Type-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)600 通話時間(時間)13
1台
27,091 税込29,800
9日以内出荷

FRC2X003 バイク用インカム FREECOM 2X Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応ライブインターコム 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800 通話時間(時間)13
1台
37,091 税込40,800
9日以内出荷

PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム PACKTALK NEO
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1台
51,636 税込56,800
9日以内出荷

FRC4X003 バイク用インカム FREECOM 4X Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 4X
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大4 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200 通話時間(時間)13
1台
44,364 税込48,800
9日以内出荷