3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池 付属品取扱説明書、収納袋 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)0~45 電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 測定範囲(mg/L)(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示) 測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み) センサー半導体式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール濃度 寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方) 保証期間6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1 保管温度範囲(℃)-20~50 関連資料(10.86MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

レッツコーポレーション酎検ハチ公BT アルコールチェッカー
アルコール検知器協議会認定機器。自動でスマホとかんたん接続。アルコールチェック&写真撮影(測定時に測定中の写真を撮影します)。データをPCに送信(測定結果と測定中の写真を管理PCへ送信)
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式 寸法(cm)約14×5.7×2.7 バッテリー1500mAh(待機時間24h以上) 検知範囲0.000~0.600(mg/L) 動作温度(℃)0~45 画面サイズ1.77インチカラーディスプレイ ピクセル有効:200万画素(1920×1080) ストレージ200000件以上記録可能
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

レッツコーポレーション酎検ハチ公 アルコールチェッカー
アルコール検知器協議会認定機器。パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真。単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます。吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式 寸法(cm)約12×5.7×2.7 バッテリー1500mAh(待機時間24h以上) 検知範囲0.000~0.600(mg/L) 動作温度(℃)0~45 画面サイズ1.77インチカラーディスプレイ ピクセル有効:200万画素(1920×1080) ストレージ200000件以上記録可能
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷