「アルコール用 ポンプ容器」の検索結果
容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ
トラスコ品番294-7901
質量(g)120
タンク容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1Lの大容量 スプレーポンプ容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP
寸法(mm)140×80×300
容量(mL)1000
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)H122×W60×D60
質量(g)26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド
スタイリッシュな鏡面ステンレス製
さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応
受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適
足踏みペダルで衛生的!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×97
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド
スタイリッシュな鏡面ステンレス製
さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応
受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適
ジュニアサイズです。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×812
1台
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)300
サイズ(cm)16.5×6
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)500
サイズ(cm)23.5×6.5
こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。
手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。
既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。
ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。
1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。
3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用
色スノーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く)
質量(g)約125(付属品・乾電池は除く)
材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン
センサー反射式赤外線センサー
電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)
使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと)
付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書
噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。
化粧水やアルコールにも対応。
広口でつめかえに便利。
分解できるのでお手入れがしやすい。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
色ホワイト
容量(mL)約250
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途消毒用アルコール、除菌水 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
ノズル長(mm)89
キャップ外径(Φmm)49
面倒なアルコールの入れ替え作業不要!面倒なアルコールの入れ替え作業不要!
セット内容空ポンプ×1、面ファスナー×1、逆止弁×1、ピンチコック×1、容器ホース×1
材質PP、PE、シリコン、鉄、ゴム
適合高さ(mm)容器ホース:最大1150
商品タイプ空容器・詰替え用品セット
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
高濃度アルコール80vol%でしっかり消毒、手肌にもやさしいこだわり設計です。手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化します。手のひらでさらっととろける独自のうるさら処方で、繰り返し使ってもべたつかない新感覚の手指消毒ローションです。
用途手指消毒用速乾性アルコールローション。
トラスコ品番350-7833
材質主成分:エタノール、グリセリン、容器(ボトル・袋):PE、ポンプ:PP
幅(mm)120
容量(mL)5000
高さ(mm)284
奥行(mm)230
容量(L)5
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ポンプヘッド部分にタッチする必要がありません!足で踏むだけ!消毒するときに容器に手を触れないから安心・衛生的なペダル式のアルコールスタンド。靴のまま踏めるから入室前に除菌ができます。
用途アルコールでの消毒
トラスコ品番410-7831
幅(mm)240
高さ(mm)1000
奥行(mm)240
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
用途消毒用アルコール、除菌水 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
ノズル長(mm)ポンプ:89
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。
木質素材の環境対応商品です。
特許出願中
用途消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質MDF
幅(mm)140
厚さ(mm)7
色ナチュラル
奥行(mm)128
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。
分解できてお手入れも簡単です。
スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
容量(mL)約250
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サンタマルシェ 薬用ディープクレンジングからお財布にも環境にも優しいお得な詰め替えエコパウチ。肌にやさしいうるおいジェル。肌が荒れやすい方、肌トラブルケアとして、広くお使い頂ける、よりシンプルな美肌処方です。ニキビ・肌荒れ予防ができる薬用処方です。鉱物油・パラベン・石油系界面活性剤・アルコールフリー。パッチテスト済みです。
用途適量を手に取り、こすらないように指の腹全体でマッサージするようにゆっくりとメイクになじませた後、水またはぬるま湯で洗い流してください。必ずサンタマルシェ薬用ディープクレンジングの使用済みボトルにつめかえてください。使い切ってからつめかえてください。つめかえ時、容器とポンプは洗わないでください。変質の恐れがありますので、他の製品と水と混ぜないでください。つめかえ後は下部にある製造番号を控えておいてください。
形状ジェル
シリーズサンタマルシェ
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(330g)
¥1,000
税込¥1,100
11日以内出荷
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できてお手入れも簡単です。スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
寸法(mm)約55×55×H185
色ホワイト
容量(mL)約250
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できてお手入れも簡単です。スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
寸法(mm)約55×55×H185
色ブラック
容量(mL)約250
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
頑固な油汚れも、スッキリ綺麗に落とします。
松の実脂肪酸(洗浄成分)使用のハンドソープ。
敏感肌の方にも、安心して使って頂けます。
泡立ちタイプではないので、節水できます。
水道がない作業現場の場合は、タオルでふきあげるだけでも十分です。
無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン・ノンアルコール。
用途工業用ハンドソープ
成分水・脂肪酸(C19-36)・レシチン・クエン酸・水酸化Na・ブトキシエタノール
マグネットがつく壁面に簡単取り付け。片手で押すだけでスポンジに直接洗剤がつくディスペンサー。キッチンパネルやシンク中に
浮かせて設置できるので、ぬめりにくく衛生的。壁面に設置したままポンプを押せます。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡
単。アルコール95%まで対応しています。
付属品-
材質容器・蓋:PETG樹脂 マグネット ポンプ:ポリプロピレン パッキン・滑り止め:シリコーン パイプ:ポリエチレン
質量(g)約225
備考■アルコール濃度 95%まで対応 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)約250
耐熱温度(℃)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.8×18.5
耐荷重(g)約500
こんなお得な商品も!

ワンタッチポット
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)
高さ(mm)110
底の外寸法(mm)55角
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤
トラスコ品番326-7903
材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部
表面抵抗値(Ω)1×109
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
次へ