薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190
容器(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0301
TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)70
エタノール濃度(w/w%)62
付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル
寸法(mm)195×110×281
エタノール含有率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
用途防水・防シミに。
トラスコ品番208-2707
材質シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール
容量(mL)300
標準使用量(足)紳士靴:1.2~2.3平方米(生地により異なる)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード