錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
仕様PE製押しフタ付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
材質PS(ポリスチレン)帯電防止剤入
寸法(mm)140×140×26
アズワン品番8-7008-01
1箱(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
色茶
材質SUS304
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分日局エタノール 83mL、日局イソプロパノール 3.7mL、日局精製水 適量
関連資料パンフレット(0.52MB)
取扱説明書(0.14MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
材質モリブデン含有ステンレス
関連キーワード