耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
材質18-8ステンレス
最小目盛(mL)18
品名・タイプメジャーカップ
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
欠品中
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
材質硼珪酸ガラス3.3
材質注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
寸法(mm)Φ47×H44
品名・タイプメジャーカップ
EBM品番3590100
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
容量(mL)45/60/90
材質18-8ステンレス
質量(g)110
外径×高さH(Φmm×mm)Φ60×153
品名・タイプメジャーカップ
TKG品番9-1913-1701
TKG品番(2017)6-1715-1801
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
上から見て計量できます。10mL単位で計量できます。
すべりにくいソフトグリップ。
熱湯OK。
電子レンジ×
食器洗浄機○
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。
材質PVC
嘔吐物や排泄物をより安全に処理できるアイテムをコンパクトに揃えました。処理手順に応じ、使用するアイテムを色分けしてあります。初めてでも簡単・安心です!
仕様●サイズ:310×220×25mm(約A4サイズ)●セット内容:サージカルマスク2枚、使い捨てキャップ2枚、カッポウエプロン1枚、ビニール手袋2双(4枚)、ロング手袋青1双(2枚)、ポロエプロン1枚、シューズカバー1足(2枚)、カウンタークロス一次処理用青6枚、カウンタークロス二次処理用白3枚、ポリ袋一次処理用青1枚、ポリ袋二次処理用白1枚、ペーパータオル50枚、紙製ヘラ2枚。●※その他準備するもの:次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、計量カップ、バケツ等
アズワン品番65-6893-44
1ケース(20組)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード