21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 使用ガスアルゴン 二次側圧力(MPa)0.3 標準流量(L/min)25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン 適合Ar トラスコ品番126-7604 質量(kg)1.0 最大流量(L/min)25 接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa)2~15 二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1 一次側圧力計(MPa)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン トラスコ品番434-6785 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.7 目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス) 仕様黄銅製 適合Ar 質量(kg)1.4 最大流量(L/min)100 接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 流量計(L/min)2~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。 トラスコ品番306-1442 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷



減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合CO2 寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg)2.3 電源100V/190W 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)170×180 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量25NL/min 二次側圧力(MPa)~0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用 タイプバルブソケット 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途流量計用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴンガス(AR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体アルゴンガス(AR)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)