42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 使用ガスアルゴン 二次側圧力(MPa)0.3 標準流量(L/min)25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン 適合Ar トラスコ品番126-7604 質量(kg)1.0 最大流量(L/min)25 接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa)2~15 二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1 一次側圧力計(MPa)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ガス調整器
使用ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25 ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジ ホースニップル8mm
1箱(1台)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
欠品中

使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.7 目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガスアルゴン 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25 タケノコ(mm)出口:8
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス) 仕様黄銅製 適合Ar 質量(kg)1.4 最大流量(L/min)100 接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 流量計(L/min)2~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。 トラスコ品番306-1442 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン トラスコ品番434-6785 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

材質(本体)真鍮 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷


スタウトSRN 窒素・アルゴン用調整器 千代田精機 動画あり
材質真鍮 形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 適合ガス窒素・アルゴン 標準流量(m3/h)35(583L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6 関連資料(0.84MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流TIG溶接機ポジティグDC160にEC限定モデルの溶接面FIELDERまたは直流TIG溶接機ポジティグDC160にガス調整器キット、溶接面FIELDERをセットしたお得なキャンペーン。別途、アルゴンガスボンベをご用意いただくことで、すぐにTIG溶接が開始できます。フロント操作パネルにあるボタンとダイヤルの操作で、TIG溶接(高周波スタート/リフトスタート/パルス機能/スポット機能)及び、MMA手棒溶接(ホルダ付コード別売)の設定ができます。TIG溶接のパラメータを詳細に設定することが可能です。溶接時間と溶接間隔の時間を指定してTIG溶接ができるので、入熱による材料のひずみを少なく、また通常のTIG溶接より溶接作業が簡易です。別売のホルダ付コード(型式:STD-HLD2)の使用でMMA手棒溶接ができます。
用途溶接作業。 仕様適用TIG溶接棒:軟鋼用TIG溶接棒(溶加棒) / ステンレス用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス付黄銅用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス無黄銅用TIG溶接棒(溶加棒) 質量(kg)13.5 コード長さ(m)電源ケーブル2(接地3P-250V-20Aプラグ付) / アースクリップコード2 / TIG用トーチコード4 定格周波数(Hz)50 / 60 定格入力電圧(V)単相100 / 200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SPT-160DCG:172×419×290 定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3 / (TIG溶接200V)25 / (MMA100V)22.2 / (MMA200V)28.9 定格使用率(%)(100V)60 / (200V)30 定格出力電流(TIG溶接100V)100A / (TIG溶接200V)165A / (MMA100V)60A / (MMA200V)135A 定格入力容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53 / (TIG溶接200V)5 / (MMA100V)2.22 / (MMA200V)5.78
1セット
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)16 本体寸法(mm)210×385×395 出力範囲AC15~190A/DC8~200A 定格使用率(%)0.2 定格入力単相 200/220V 定格出力(A)200 サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)55 本体寸法(mm)376×649×613 出力範囲AC10~300A/DC4~300A 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 200/220V 定格出力(A)300 サービス分類レンタル
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)43 本体寸法(mm)346×555×579 出力範囲4~300A(4~180A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力(A)300(180) サービス分類レンタル
1セット
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)45 本体寸法(mm)309×567×518 定格入力200V
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載。 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)21 本体寸法(mm)250×560×370 出力範囲4~300A(4~250A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 (単相)200/220V 定格出力(A)4~300(4~250) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)55 本体寸法(mm)376×649×613 出力範囲AC10~300A/DC4~300A 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 200/220V 定格出力(A)300 サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)43 本体寸法(mm)346×555×579 出力範囲4~300A(4~180A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力(A)300(180) サービス分類レンタル
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)21 本体寸法(mm)250×560×370 出力範囲4~300A(4~250A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 (単相)200/220V 定格出力(A)4~300(4~250) サービス分類レンタル
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機 様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。 100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。 充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。 TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。 デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)14 本体寸法(mm)200×435×250 定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A) 出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A) 定格使用率(%)0.4 定格入力単相 200/220V(100V) サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 サービス分類レンタル
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル サービス分類レンタル
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上
セット内容電源、500A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (3.2Φ)、コレット (4.0Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 レンタル日数(日)30 サービス分類レンタル
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル20m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル・水タンク・水ホース×2 サービス分類レンタル
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 手元のトーチスイッチで電流をラクラク調整可能 豊富な溶接モードで、あらゆる溶接の場面で溶接品質が向上 薄板の溶接性をさらに向上させるサイレントパルス機能を搭載 アークの集中性がよくなり、隅肉溶接や薄板の突き合せ溶接の作業性が大幅に向上
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ サービス分類レンタル
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ サービス分類レンタル
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)