91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815 刃長(mm)48 切断能力(mm)12 トラスコ品番382-0297 質量(g)550 材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工 材質(ポール)アルミ合金
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 動画あり
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm)370 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトチョキズーム アルス 動画あり
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

184ZKA-3.0-5D 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス 動画あり
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)48 仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き トラスコ品番440-0313 材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト 全長(mm)最短:1783 最長:3033 質量(kg)1.23 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃184-1184-2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 動画あり
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り 刃長(mm)123 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼 仕上ハードクロム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 使用目的枝切り、葉刈り 対応商品ZTR-SH 適合替刃190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)230 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番382-0734 全長(mm)最短/1832、最長/3082 質量(g)1300 タイプ5段階伸縮ロングタイプ 刃長(mm)60 切断能力(mm)(目安)生木15 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに 刃長(mm)370 トラスコ品番440-0330 全長(mm)700 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)60 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 仕上ハードクロム仕上げ 切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃160ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

160ZD-3.0-3D ズームチョキエコノ 採集型 アルス 動画あり
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、採収に 刃長(mm)50 全長(mm)1757-3003 仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ 質量(g)975 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

160PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ採収タイプ アルス 動画あり
果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
用途園芸 全長(mm)1817 刃長(mm)69 切断能力(mm)12 仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 付属品刃カバー トラスコ品番410-3211 質量(g)710 材質(グリップ)アルミダイカスト 使用目的園芸 材質(刃)高炭素刃物鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに 刃長(mm)370 トラスコ品番440-0321 全長(mm)475 質量(g)260 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

アルス高枝電動バリカン 替刃
エコ商品
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り 刃長(mm)300 仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式 付属品刃カバー付、10m延長コード付 トラスコ品番385-5066 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 刃数10 全長(mm)370 質量(g)380 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 ストローク数(回/分)1300/分 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EPT-720-1.7 コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルス 動画あり
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1620 質量(g)1890 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動) バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
89,780 税込98,758
4日以内出荷

伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)383 質量(g)75
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
欠品中

255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 動画あり
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)1200-1800 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ 質量(g)750 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

180PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス 動画あり
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに 全長(mm)1817 刃長(mm)60 仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 質量(g)695 表面処理フッ素樹脂加工刃 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

アルスコーポレーション高枝鋏グリップ用バネ
ZTRシリーズ用のグリップバネ(2個組)です。
1個(2個)
319 税込351
3日以内出荷

カーボンチョキ剪定タイプの替刃。
用途高枝剪定鋏替刃 使用目的高枝剪定 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。 材質刃部/高炭素刃物鋼 全長(mm)1257~2003 質量(g)760 刃長(mm)50 使用目的高枝の剪定、採集に 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネC
高枝鋏用のグリップバネです。
適合品番150-0.6D/(部品番号)11
1個
129 税込142
3日以内出荷

アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネA
高枝鋏用のグリップバネAです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)12、160ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)14、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)14、160PC-1.8D/(部品番号)11、180PC-1.8D/(部品番号)11、160ZE-3.0-3D/(部品番号)11、160PCC-1.2D/(部品番号)11、160PCC-1.8D/(部品番号)11、180PCC-1.2D/(部品番号)11、180PCC-1.8D/(部品番号)11、160-0.6R/(部品番号)11、160-1.2R/(部品番号)11、160-1.8R/(部品番号)11、160-2.1R/(部品番号)11、160-2.4R/(部品番号)11、180-0.6R/(部品番号)11、180-1.2R/(部品番号)11、180-1.8R/(部品番号)11、180-2.1R/(部品番号)11、180-2.4R/(部品番号)11、160ZD-3.0-3D/(部品番号)24
1個
129 税込142
3日以内出荷

アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付
エコ商品
切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様。ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る。切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き。錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式。軽量設計で作業時の疲労を軽減。造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製。安心の1年間保証付き。アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供
用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮 刃長(mm)300 表面処理(刃)ハードクローム仕上 対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃(品番)DKR-30-1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルスコーポレーション高枝ポールチョキ採収替刃
160PC用の替刃です。
適合品番160PC-1.8D
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

アルスコーポレーション高枝鋏 グリップバネB
高枝鋏用のグリップバネBです。
適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)15、150Z-3.0-5D/(部品番号)14、190ZTR-2.0-3D/(部品番号)14、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)14、190ZS-3.1-3D/(部品番号)11、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)22、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)22、190ZD-3.1-3D/(部品番号)24、184WZ-2.9-5D/(部品番号)22
1個
129 税込142
3日以内出荷

アルスコーポレーション高枝鋏 打合ゴムA
高枝鋏用の打合ゴムAです。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)25、160ZE-3.0-3D/(部品番号)10、190ZS-3.1-3D/(部品番号)10
1個
109 税込120
3日以内出荷

EPT-720-1.7-HN コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルス 動画あり
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1620 質量(g)1890 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動) バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
69,780 税込76,758
4日以内出荷

ポールチョキスタンダードシリーズ/ZDシリーズ用のタイコです。
仕様●対応品番:160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R/160ZD-3.0-3D/190ZD-3.1-3D●対応品番/部品番号:160-0.6R/14、160-1.2R/14、160-1.8R/14、160-2.1R/14、160-2.4R/14、180-0.6R/14、180-1.2R/14、180-1.8R/14、180-2.1R/14、180-2.4R/14、160ZD-3.0-3D/22、190ZD-3.1-3D/22 アズワン品番68-0767-55
1個
149 税込164
7日以内出荷

ポールチョキスタンダードシリーズ用のグリップストッパー一式です。
仕様●対応品番:160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R●対応品番/部品番号:160-0.6R/10、160-1.2R/10、160-1.8R/10、160-2.1R/10、160-2.4R/10、180-0.6R/10、180-1.2R/10、180-1.8R/10、180-2.1R/10、180-2.4R/10 アズワン品番68-0768-10
1個
209 税込230
7日以内出荷

アルスコーポレーション超軽量プロ高枝鋏採収替刃
カーボンチョキ 160PCC用替刃
適合品番160PCC-1.8D、160PCC-1.2D
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

EPT-720-2.3 コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3m アルスコーポレーション 動画あり
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)2270 質量(g)2140(※バッテリー取付時) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動 バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

EPT-720-1.2 コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m アルスコーポレーション 動画あり
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。1.79kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断 セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙 全長(mm)1170 質量(g)1785(※バッテリー取付時) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動 バッテリー容量(Ah)2.5 充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz) 充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

ZE/ZS/ZD/ポールチョキスタンダードシリーズ用のグリップセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:160ZE-3.0-3D/190ZS-3.1-3D/160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R/160ZD-3.0-3D/190ZD-3.1-3D●対応品番/部品番号:160ZE-3.0-3D/9、190ZS-3.1-3D/9、160-0.6R/9、160-1.2R/9、160-1.8R/9、160-2.1R/9、160-2.4R/9、180-0.6R/9、180-1.2R/9、180-1.8R/9、180-2.1R/9、180-2.4R/9、160ZD-3.0-3D/21、190ZD-3.1-3D/21 アズワン品番68-0767-54
1個
269 税込296
7日以内出荷

ZE/ZSシリーズ(旧)/ポールチョキスタンダードシリーズ/ライトチョキWズーム用の打ち合いゴムです。
仕様●対応品番:160ZE-3.0-3D/190ZS-3.1-3D/160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R/150ZZ-2.8-6D/150ZZ-4.1-6D●対応品番/部品番号:160ZE-3.0-3D/10、190ZS-3.1-3D/10、160-0.6R/15、160-1.2R/15、160-1.8R/15、160-2.1R/15、160-2.4R/15、180-0.6R/15、180-1.2R/15、180-1.8R/15、180-2.1R/15、180-2.4R/15、150ZZ-2.8-6D/19、150ZZ-4.1-6D/19 アズワン品番68-0767-56
1個
149 税込164
7日以内出荷

高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 全長(mm)230 刃長(mm)180 質量(g)102 使用目的剪定 切断対象鋏では切れない太い枝 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷