111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,800 税込1,980
4日以内出荷

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ5 形状丸型 着磁パターン厚み方向着磁
1個(2個)ほか
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ8 形状丸型 サイズ直径4mm×厚み5mm アズワン品番64-5398-43 着磁パターン厚み方向着磁
1個(2個)
879 税込967
5日以内出荷


強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ5 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付ねじ- 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ5 形状リング型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付用ねじ穴なし 仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。 表面処理ニッケルメッキ 取付ねじ- 材質(磁石)アルニコ磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類サマリウムコバルト磁石
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様保磁鉄片:○、極性色分:○ その他木箱 付属品木箱、保磁鉄片 種別丸 AM-150N 材質アルニコ 寸法(Φ×mm)10×150 本数2本 磁束密度150mT
1個
7,800 税込8,580
4日以内出荷

鋳造によって作られます。高温での使用に向いているので精度を要求される精密機器部品等に多用されています。鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
1個(2個)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 取付用ねじ穴なし 表面処理メッキ ねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。
幅(mm)両極間:27.3 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111 磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等 最高使用温度(℃)450
1パック(10個)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
1パック(10個)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用 寸法(mm)N・S極の距離:6.3 質量(g)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1 磁力(kg)0.9
1パック(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等 最高使用温度(℃)220
1パック(5個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
1パック(5ペア)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
1パック(2個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。 径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)220
1パック(20個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。 大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本 材質観察そう:透明アクリル樹脂製 寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175 質量(kg)2.7
1個
39,500 税込43,450
4日以内出荷

用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路 磁束密度1200ガウス
1パック(5ペア)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け 耐熱温度(℃)300
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品保磁鉄片 寸法(mm)10×10×100 タイプ角棒(2本1組) 収納ケース桐箱 180×54×16mm 極性NS色分 磁束密度190mT
1組(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷

用途溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用
1パック(5個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
1パック(5個)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


24VDCの電流で吸着するマグネットです。 製造工程の工作物保持に。 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電圧/電流:DC24V/230mA●吸着力:1000N●サイズ:Φ50×30mm●PCD(ピッチ円直径):34●背面ねじ径:d1/M5(深さ10mm)、d2/M4(深さ6mm)●重量:364g●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)●スチール ニッケルメッキ仕上げ アズワン品番67-2997-78
1個
8,840 税込9,724
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品で、錆や高温に強い優れた特性を持っています。
耐熱温度(℃)約250 残留磁束密度(mT)≧900
1袋(5個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース 寸法(mm)Φ17×9 5色(赤・青・黄・緑・白) 磁力両面着磁型
1組(5個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理メッキ 材質(磁石)アルニコ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)