89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,800 税込1,980
4日以内出荷

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ5 形状丸型 着磁パターン厚み方向着磁
1個(2個)ほか
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ5 形状リング型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ5 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付ねじ- 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳造によって作られます。 高温での使用に向いているので、精度を要求される精密機器部品等に多用されています。 鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。 寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。 磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。 サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。 主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等
材質アルニコ8 形状丸型 サイズ直径4mm×厚み5mm アズワン品番64-5398-43 着磁パターン厚み方向着磁
1個(2個)
879 税込967
5日以内出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付用ねじ穴なし 仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。 表面処理ニッケルメッキ 取付ねじ- 材質(磁石)アルニコ磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け 耐熱温度(℃)300
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳造によって作られます。高温での使用に向いているので精度を要求される精密機器部品等に多用されています。鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
1個(2個)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様保磁鉄片:○、極性色分:○ その他木箱 付属品木箱、保磁鉄片 種別丸 AM-150N 材質アルニコ 寸法(Φ×mm)10×150 本数2本 磁束密度150mT
1個
7,800 税込8,580
4日以内出荷

立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。 大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本 材質観察そう:透明アクリル樹脂製 寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175 質量(kg)2.7
1個
39,500 税込43,450
4日以内出荷

N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品保磁鉄片 寸法(mm)10×10×100 タイプ角棒(2本1組) 収納ケース桐箱 180×54×16mm 極性NS色分 磁束密度190mT
1組(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


PHASSの6.5 inches Alnico mid bass、MD 0790ALです。新開発の高剛性ノンプレスペーパーコーンを採用し、アルニコマグネットで駆動する高性能ミッドバスドライバーです。密度の高い磁気回路によって広い帯域でフラットな周波数特性を実現。高音質トゥイーターとの組み合わせにより、より繊細でリアルな音の再現が可能になります。ノンプレスペーパーコーンならではの自然な響きと、アルニコ磁石の豊かな表現力が融合し、雑味のないクリアで実在感のあるサウンドを実現。「音楽を味わう」ことを追求した、まさに”聴く喜び”を感じられる一台です。
1セット(2個)
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。 材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに 仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり 材質アルニコ 対象小学校3年「磁石の性質」 サイズ(mm)10×10×150 科目理科
1セット(2本)
9,500 税込10,450
4日以内出荷

ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
1箱(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟精機(SK)永磁ホルダー
エコ商品
用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いろんな磁石の特性がわかる
セット内容アルニコ磁石2本、棒磁石4本、U形磁石1個、ドーナツフェライト10個、カラーマグネット10個、角形フェライト10本、フェライトU形ミニ10個、収納ケース
1セット
13,500 税込14,850
4日以内出荷

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 取付用ねじ穴なし 表面処理メッキ ねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース 寸法(mm)Φ17×9 5色(赤・青・黄・緑・白) 磁力両面着磁型
1組(5個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグピック エンジニア 動画あり
エンジニアマグピック
エコ商品
軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。
吸着能力(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型
用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる 仕様アルニコ磁石使用
1台
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。 六角穴径(mm)呼び8
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
1袋(2個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)