バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)
仕様30穴バインダー式アルバム
付属品ネガシート
材質PP・紙
表紙サイズ(mm)W310×H322×D30
8種類のリフィルを使用できます。目的や用途に応じて、自由に編集できます。L判3段ポケット台紙(アP-MYR-101-W)が20枚セットされています。
収納枚数(枚)L判120
質量(g)370
タイプバインダー式
穴数10
収納サイズL3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×210×35
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙(白)20枚
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。
写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済)
カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。
保管、分類に便利なタイトルシール付き。
サイズL判
35mmネガポケット。両面クリヤータイプ台紙
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
穴付き透明PPケース入りで中身が取り出しやすく、持ち運びにも便利です。
透明PPケース入り
インデックスシート・タイトルカード付き
サイズB4サイズ
仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き
材質表紙/R-PP
タイプ収容カット数(1冊)/35mmフィルム840コマ(36枚撮り20本)
収納枚数合計50
ポケット数20(35mmネガポケット)
外寸横幅(mm)252
外寸厚(mm)28
縦(mm)340
横(mm)240
とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴)
ポケット35mm、7段
外形寸法縦(mm)363
替え台紙ア-212
1冊
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ
サイズA4スリムサイズ(3段厚型)
仕様PPポケット台紙
材質表紙/R-PP
厚さ(mm)40
タイプとじ込みタイプ
枚数50
収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚
外寸横幅(mm)157
台紙E・L・パノラマ・ポストカード
外形寸法縦(mm)299
和柄模様の背表紙が印象的な、L判360枚収納の黒台紙フォトアルバム
仕様CD収納ポケット、PPスリップケース付、溶着式ポケット台紙
質量(g)510
外寸(mm)160×295×50
収納サイズL判・ポスト判・パノラマ判
収納枚数(枚)(L判)360、(ポスト判・パノラマ判)120
便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)L判:288、またはKG・パノラマ判:96
仕様背見出しポケット付
質量(g)340
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×45
台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙48枚
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて選べる3サイズを揃えた、12仕切り13ポケットのドキュメントファイルです。
MA-2112はA4 3つ折りのショップガイド・ホテルガイド、証券などの収納に。
サイズ長3
仕様半透明、見出しシール付
幅(mm)28
寸法(縦×横)(mm)140×260
色紙が10枚収納できる。内側ポケット仕様。
材質PP・紙
寸法(mm)284×297×27
1冊
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
写真の美しさを際立たせる透明度の高いフィルムを使用した超透明アルバムです。写真が映える黒台紙を採用しているので、こだわりの写真の収納に最適です。
タイプ溶着式
表紙仕様ポリプロピレン
35mm・7段ネガポケット両面クリヤータイプ25枚入り
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
タイトルカード付き
仕様タイトルカード付き、ア-202用
タイプ収容カット数(表のみ)/35mmフィルム42コマ
縦(mm)340
横(mm)240
台紙35mmネガポケット25枚
1パック(25枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
バリエーション豊かな10色の鮮やかな布貼り表紙。
絵本を創るような感覚でレイアウトが楽しめる
ミニサイズのフリーアルバム〈黒台紙〉。
写真や雑誌を切り抜いたりチケットなども一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや不透明の油性マーカーなどで記入できます。
コインで簡単にはずせます。台紙を増やす際はビニールカバーをはずしてください。
1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約10枚(背表紙付)( セット分も含めて最大約20枚)
変形サイズも収まる透明な表紙のクリアーファイル。リング式なので編集も簡単です。
ポケットの追加、差し替えに便利なX型リング式とじ具。
最初のポケットに写真やイラストを入れれば、オリジナルの表紙ができる透明タイプのPP表紙。
ポケット数(付属)20、(最大)100
仕様差し替え式、台紙なし
幅(mm)298
厚さ(mm)(表紙)1.2
サイズA4変形
高さ(mm)317
背幅(mm)37
穴数30穴
材質(表紙)再生PP
とじ具の種類リング式
トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。
用途※ポケット有効内寸:(約)134×93mm※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
質量(g)228
外寸法(横×縦×高さ)(mm)16×226×283
ファイル、アルバム等の仕切フックです。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
セット内容仕切フック×5
色クロームメッキ
高さ(mm)150
奥行(mm)150
1セット(5本)
¥8,498
税込¥9,348
16日以内出荷
写真が映える高透明ポケット採用。写真の収容が簡単なポケットアルバム。カラフルな5色展開。保管・分類整理に便利なタイトルシール付。ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。
収納枚数80
材質(表紙)PP、(ポケット)OPP50ミクロン、(冊ケース)PP、タイトルシール(紙 )、(カバー)OPP
厚さ(mm)1
サイズKG判
背幅(mm)22
寸法(縦×横)(mm)238×185
アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。
ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。
電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用
付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。
手軽なフラットファイルタイプの表紙。
CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。
高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
用途デジタル工事写真の管理
コメントや日付、必要事項を台紙に記録することができます。
用途ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。ファイルに綴じて整理することができます。工事用アルバムAE-555L、AE-355Lにご利用いただけます。
仕様E・L・パノラマ兼用台紙
サイズA4
規格A4-S
穴数2
1冊(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工事記録のデータ管理や資料の提出に便利な書けるポケットアルバムです。ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。必要事項を台紙にそのまま記入することができます。ファイルに綴じて整理することができます。写真の整理や提出用にお使いください。
規格A4タテ
サイズA4
グリーン購入法適合
STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー。頑丈でサステナブルな竹製台座。無限にリサイクル可能なガラス製プラッター。両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)。ワイヤレスペアリングのための Bluetooth® v5.3 機能。45 および 33 RPM 速度。ベルトドライブによるオートスタート・ストップ。切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力。交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト。細部に至るまでサステナビリティを徹底。サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド。交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチ。Bluetooth® 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド。頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨)
付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計
質量(kg)約4.53
回転数33 1/3, 45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5
駆動方式ベルトドライブ
カートリッジMM型
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード