壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
仕様パネル2枚分
セット内容接着剤×3本、両面テープ(10m巻)×3巻
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
「アルパレージ」の表面に独自のコート技術を組み合わせたパネル材です。
用途壁材
寸法(mm)910×2450
表面IJ印刷+抗菌UV塗装
壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
寸法(mm)2450
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。
アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)3
壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
寸法(mm)2450
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20
長さ(m)1.8
付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻
材質PVC
色オフホワイト
1ケース(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
寸法(mm)2450
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。
天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m)2.4
仕様不要な壁面の貫通穴カバー、ビス付
材質SUS430
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です
各種ポスター・工作・教材用
カッターで簡単に切断することができます
スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます
片面に粘着加工が施してあります
色ホワイト
奥行(mm)5
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。
シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。
浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。
鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。
規格寸法(mm)144×600×1200
梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書
関連キーワード