655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL-J9-35 2100 B2C EZパネル用 エンドカバー 丸桝産業 動画あり
用途EZパネルの部材 適合アルファパネル、EZパネル、格子パネル、ギャラリーパネル 材質アルミ、アルマイト加工又は、塗装仕上げ カバー直型エンドカバー 高さ(mm)2100 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

EZ9021-白ポリ617 EZパネル 白ポリ 丸桝産業 動画あり
マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。汚れや穴が開いても中身の板面を交換でき、お好きな色の板面に差し替えれます。
用途イベント会場のパーテーション 材質アルミフレーム ・ 白ポリ合板 幅(mm)900 高さ(mm)2100 パネル厚さt(mm)3.5まで 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

EZ9021PVC白 EZパネル 防炎 丸桝産業 動画あり
マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。中身の板面はPVCという防炎ベニヤを使用しています。
用途イベント会場のパーテーション 材質アルミフレーム ・ PVC白 幅(mm)900 高さ(mm)2100 パネル厚さt(mm)3.5まで 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
1枚
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用 溶剤インクジェット対応厚手合成紙。 厚手で扱いやすく、発色性乾燥性に優れたマットタイプの合成紙です。 タペストリー・ポスターパネル等汎用性に優れています。
用途屋内看板、ディスプレイ等。 材質PP 厚さ(μm)200 表面(質感)マット 粘着性なし 素材PP ロール幅(mm)1524 ロール長さ(m)48.5 基材厚さ(μm)200
1本(48.5m)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

AL-J1 2100 EZパネル用 直アーム 丸桝産業 動画あり
用途EZパネルの部材 材質鉄、スチール、クロームメッキ 高さ(mm)2100 アーム直型 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置! 顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
材質アルミ・スチール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最大展開時)1365×935×410 寸法(高さH×幅W)(mm)1800(目安)×935まで可能/3×6版(900×1800)にも最適 適合パネル厚さ(mm)スチレンボード:5/7、アルミ複合板:3 使用場所屋内用 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×1365
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

AL-WS EZパネル用 直アーム用ベース  中央 丸桝産業 動画あり
用途EZパネルの部材 仕様直型アーム [AL-J1]差し込みによる直用連結 材質鉄、スチール、クロームメッキ 寸法(mm)100W×500 ベース両面用 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

汚れや穴が開いても板面を交換出来ます。
用途事務所や会場のパーテーション 材質アルミフレーム、パネル:PVC(白) 寸法(幅W×高さH)(mm)1803×1800
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

KASAGI-PIC900 EZパネル用 アルミ笠木 ピクチャーレールw900 丸桝産業 動画あり
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

AL-J2 2100 EZパネル用 T字アーム 丸桝産業 動画あり
用途EZパネルの部材 材質鉄、スチール、クロームメッキ 高さ(mm)2100 アームT型 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

AL-SS EZパネル用 直アーム用ベース  壁面用 丸桝産業 動画あり
用途EZパネルの部材 仕様直型アーム [AL-J1]差し込みによる直用連結壁面用タイプ 材質鉄、スチール、クロームメッキ 寸法(mm)100W×350 ベース壁面用 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付(ストッパー付)/組立用工具付
材質スチールクロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)(パネル)500~800×588~1100 適合パネル厚さ(mm)30まで
1台
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルが見やすい角度に傾斜。シンプルで使い易い
寸法(幅W×高さH)(mm)(対応パネル)450~900×400~1160(段付け替えにて) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990~1280×410×500 適合パネル厚さ(mm)30
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷


アルファ(販促)パネル ひなまつり
手軽に飾れてインパクト大!かわいいお内裏様とお雛様の型抜きパネル。「ひなまつり」催事イベントにおすすめです。
仕様片面、袋入 材質コート紙+WR5mm 寸法(cm)H60×W90
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

W600mmのコンパクトサイズが新登場!
材質本体:プラスチック段ボール(PP/黒) カードケース部:PET0.5mmt(透明) 寸法(高さH×幅W)(mm)本体:213×600 カードケース内寸:210×600
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷

厚みがないのでエンドや定番棚等に省スペースで展開できます。下段に通常のパネル、上段にカットアウトパネルを展開することができます。H30×W90cmのパネルを下段に展開した場合、上段のカットアウトパネルの下から22cmが隠れます。別売りのパネルスタンドやマグネットフックで自立させてご使用ください。
材質スチレンボード5mmt タイプ両面 寸法(cm)60×900
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

吊り下げるためのテグス等はセットされておりません。
材質コートボール合紙 寸法(cm)30×90
1セット(5枚)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

組立式なので収納も楽々!。吊りひも1本(2m)付。取説付
材質発泡PS+コート紙+PP貼り 質量(g)240 厚さt(mm)パネル:5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)49.5×44.5×44.5
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

めくって挟み込むタイプだから、ポスターの差し替えが楽々!
材質PET・発泡パネル5mmt 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×900×5
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800 高さ(mm)1602 材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg)6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602 アズワン品番64-0844-83 パネル厚(mm)4 脚の種類自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷

両面★上部2カ所に穴がありますので、お手持ちのテグスなどで吊り下げて使うことができます。
材質コート135kg+BF 寸法(高さH×幅W)(cm)90×40
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷

5mmtのパネルに対応。組立後(1セット2枚入)。床置きの高さは2段階。
用途ボトル上置き・床置き(低・高)の3WAY!安価が嬉しい紙製のパネルスタンド 材質 寸法(mm)組立前(1枚あたり):248×163
1セット
499 税込549
6日以内出荷

ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。
用途ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。 材質PP(黒)・PVC0.5mm厚(透明マット) 幅(mm)900 高さ(mm)300 奥行(mm)5
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×620×915 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。
用途ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。 幅(mm)900 高さ(mm)303 奥行(mm)7
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。
用途ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。 材質本体:プラスチック段ボール(PP/黒) カードケース部:PET0.5mmt(透明)、PET・発泡パネル5mm厚 幅(mm)600 高さ(mm)213
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1台
71,980 税込79,178
45日以内出荷

1台
71,980 税込79,178
45日以内出荷

1台
71,980 税込79,178
45日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
45日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)