「アルファ 南京錠 no40」の検索結果
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
こんなお得な商品も!
南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう
材質(吊)真ちゅう
ロックキー式
種類別キー
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)スチール
サビにくい・切断しにくい。シングルロック方式。純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。鍵番号の指定はできません。
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)71
表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨
ロックキー式
材質(吊)銅合金(C3602)
1個
¥1,305
税込¥1,436
当日出荷
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)125
寸法H(mm)34
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24547
1個
¥1,913
税込¥2,104
当日出荷
付属品キー3本付き
材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮
ロックキー式
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・クロムメッキ