21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)13 寸法(mm)13×4×10 ケース形状モールド 高さ(mm)10 奥行(mm)4 シリーズMB 定格電力(W)0.5 終端スタイルThrough Hole テクノロジー金属箔
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)7.9 寸法(mm)7.9×2.3×8.3 ケース形状モールド 高さ(mm)8.3 奥行(mm)2.3 シリーズMC 抵抗(kΩ)5 定格電力(W)0.3 許容差±0.01% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルThrough Hole リードピッチ(mm)5.08 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)0±2.5
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 % 長さ(mm)7.9 寸法(mm)7.9×2.3×8.3 ケース形状モールド 高さ(mm)8.3 奥行(mm)2.3 シリーズMCY 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)0.3 許容差±0.01% 終端スタイルラジアル リードピッチ(mm)5.08 温度係数(ppm/℃)±2.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

定格電力(W)0.3 テクノロジー金属箔 シリーズMA ケース形状モールド 終端スタイルThrough Hole 寸法(mm)7.9×2.8×8.3 長さ(mm)7.9 奥行(mm)2.8 高さ(mm)8.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ 長さ(mm)5.6 寸法(mm)5.6×2.2×6.2 ケース形状モールド 高さ(mm)6.2 奥行(mm)2.2 シリーズFLA 定格電力(W)0.125 許容差±0.05% 終端スタイルラジアル リードピッチ(mm)2.54 温度係数(ppm/℃)±5
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容差±0.05% 定格電力(W)0.1 温度係数(ppm/℃)±5 寸法(mm)3.2×2.5×2 長さ(mm)3.2 奥行(mm)2.5 高さ(mm)2 動作温度範囲(℃)-65~+175 ケース形状モールド 仕様高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %
1袋(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ 長さ(mm)7.5 寸法(mm)7.5×2.2×6.2 ケース形状モールド 高さ(mm)6.2 奥行(mm)2.2 シリーズFLC 定格電力(W)0.25 終端スタイルラジアル 温度係数(ppm/℃)±5
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)7.9 寸法(mm)7.9×2.3×8.3 ケース形状モールド 高さ(mm)8.3 奥行(mm)2.3 シリーズMC 定格電力(W)0.3 抵抗(Ω)1 許容差±0.5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルThrough Hole 最大温度係数(ppm/℃)+15 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)0±15
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×2.67×8.28 高さ(mm)2.67 奥行(mm)8.28 シリーズS 定格電力(W)0.6 許容差±0.01% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)10.6 寸法(mm)10.6×4.5×19 ケース形状モールド 高さ(mm)19 奥行(mm)4.5 シリーズPD 定格電力(W)1.5 許容差±1% 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 リードピッチ(mm)5.08 テクノロジーパワーフィルム 温度係数(ppm/℃)±15 抵抗(mΩ)100
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×2.03×7.87 高さ(mm)2.03 奥行(mm)7.87 シリーズVAR 定格電力(W)0.4 許容差±0.01% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494 アズワン品番68-4149-46
1個
159,800 税込175,780
欠品中

アルファ・エレクトロニクス抵抗アレイ 10kΩ 0.3W ±0.02% 素子数:2
1-2-3ネットワーク抵抗器(成形)、SMシリーズ
仕様●抵抗:10kΩ●抵抗器の数:2●パッケージ/ケース:SIP●定格電力:0.3W●終端スタイル:Through Hole●許容差:±0.02%●ケーススタイル:モールド●回路図:SER●長さ:7.7mm●奥行き:2.6mm●高さ:8.1mm●寸法:2.6 x 8.1 x 7.7mm●シリーズ:SM●温度係数:±2.5ppm/℃ アズワン品番65-7188-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

定格電力(W)0.6 許容差±0.01% テクノロジー金属箔 シリーズZ201 ケース形状モールド 温度係数(ppm/℃)±0.2 終端スタイルラジアル 寸法(mm)7.62×2.67×8.28 長さ(mm)7.62 奥行(mm)2.67 高さ(mm)8.28 仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ω
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W)1 最大使用電圧(V)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:464-0804 アズワン品番68-4149-85
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷


仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 Z201シリーズはリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。 Z201シリーズのアプリケーション:-. 高精度アンプ、高精度測定装置、医療、自動テスト装置(ATE) 実験施設、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EBアプリケーション、軍事、航空宇宙 下げ孔(高温) 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×2.67×8.28 高さ(mm)2.67 奥行(mm)8.28 シリーズZ201 定格電力(W)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2
1個ほか
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷