片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5
使用温度範囲(℃)-40~100
硬度55(JISK2207)
比重1.05
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
αGELは、(株)タイカの登録商標です。やわらかめ。
芯径(mm)0.5
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質θ-5
使用温度範囲(℃)-40~+100
硬度55(JIS K2207)
比重1.05
優れた体圧分散効果のαGELを使用した3層構造クッション。
撥水・防水カバー、吸湿・速乾カバーの2タイプから選べます。
色ブルー
材質(中身)アルファゲル、ウレタンフォーム、(カバー上面・側面)ポリエステル、ウレタン、(カバー底面)ポリエステル、メタクリル
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60
松吉医科器械コード23-2535-00
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
αGELは、(株)タイカの登録商標です。
シャカシャカ機能搭載モデル・ややかため。
芯径(mm)0.5
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付
質量(g)20.6
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
超・低摩擦ジェットストリームインクとにぎりやすさを追求したやわらかゲルグリップの融合で書きやすさを追求しました。
軸径(Φmm)13.3
厚さ(mm)13.3
全長(mm)141.7
質量(g)21
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
仕上軸/アルミ・ゲルグリップ付クリップ/SK口金、リング、ノックカバー/真鍮内筒/PC樹脂
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
替芯SXR-7
商品タイプ本体
入数(本)1
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
上下面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)
形状丸形
色半透明
接続ねじ両端おねじ
接続方式耐久性
材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
特性防振
軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。
種類その他
材質シリコーンゲル
仕様表面パウダー付です。
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。
色半透明
材質シリコーンゲル
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
衝撃吸収ゲルグリップ搭載 シャープペン ユニアルファゲル。かためタイプ。0.5mm。振ると芯が出る、シャカシャカ機構搭載モデル。抜群のフィット感。グリップが個々の持ち方に合わせてフィットする、握りやすくて、疲れにくいグリップ。抜群の握りやすさで、集中力キープ。集中力が続く。高反発力=安定感 新グリップは「硬め」の高反発ゲル。硬度があがると、合わせて反発力も上がります。握りはじめは、アルファゲルらしい柔らかさが実感でき、筆記中はゲルが元に戻ろうとするために硬くなり安定します。
方式フレフレ式
芯径(mm)0.5
「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と
「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、
使用シーンに合わせて使える。
方式ノック式
芯径(mm)0.5
機能クルトガモード、ホールドモード
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
方式ノック式
芯径(mm)0.5
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
芯径(mm)0.5
方式ノック式
方式ノック式
芯径(mm)0.3
色(軸)コットンピンク
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。シャカシャカ機能搭載モデル
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
欧州CE規格レベル2をクリアーしたセパレートタイプの胸部プロテクター。カーボンの耐衝撃性とアルファゲルの衝撃吸収性の二つ特性を持つ。
色ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。吸湿速乾性でいつでもさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
適合急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安)
材質本体/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル)
サイズレギュラー
アズワン品番64-4013-55
洗濯方法本体/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)100×195×10
1枚
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。撥水・防水カバータイプは撥水性が高く失禁などによる汚染を防ぎます。通気カバータイプは吸湿速乾性でさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
洗濯方法中身/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下)
材質中身/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル)
タイプ通気カバー
適合急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安)
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。撥水・防水カバータイプは撥水性が高く失禁などによる汚染を防ぎます。通気カバータイプは吸湿速乾性でさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
寸法(mm)180×60×6.3
質量(g)12
適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
入数5本
1箱(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07
軸径(Φmm)4.4
全長(mm)111.5
質量(g)1.7
適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
インク油性
入数1本
多機能素材αGELとウレタンフォーム3層の積層構造により、体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスを実現。
中層の腰部にαGELを搭載。背上げ時にお尻を支えて底づきを防止します。
交換タイプ。
材質マット/アルファゲル・ウレタンフォーム、カバー/ポリウレタン・ポリエステル(防水・制菌)
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)
全長(mm)121
質量(g)1
適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
関連キーワード
1
2
次へ