材質PP
色グリーン
短辺(mm)30
長辺(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)3
1個
¥359
税込¥395
50日以内出荷
ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質軟質プラスチック
本体サイズ(mm)68×10
使用ケーブル径(Φmm)5
名札部42mm×10mm
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白
使用温度範囲(℃)-18~135
列数7
行数6
貼付枚数(枚/シート)42
適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
色乳白
材質ポリプロピレン
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-20~60
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード