優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。
トラスコ品番257-9535
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
サイズL
全長(cm)30
中指長(cm)8.9
手のひらまわり(cm)23.8
滑り止め効果PVC ニトリル
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.34MB)
EN374規格3131A
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
EN374規格AKL
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。
色ブラック
全長(cm)30
耐透過性ガソリン・軽油
厚さ(mm)0.3
規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性1
耐切創性0
耐突刺し性0
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0644
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)1.8
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT
全長(cm)30
滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:3131A
全長(cm)30
滑り止め効果PVC ニトリル
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。
フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)約300
粉有無なし
フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。
長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)約300
粉有無なし
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。
フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)約300
粉有無なし
フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。
長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)約300
粉有無なし
フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。
長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)約300
粉有無なし
関連キーワード