強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。
機能耐溶剤作業用
入数(双)1
色レッド
厚さ(mm)0.81
全長(cm)35.5
材質ニトリル合成ゴム
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)38.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)32.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)32.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリルゴム
EN374規格AJKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.38
色ダークグラスグリーン
入数(双)1
機能耐薬品
全長(cm)33
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。
材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色グリーン
入数(双)1
機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.28
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
厚さ(mm)0.56
材質/仕上ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性
全長(cm)45.7
EN374規格AKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.5
色グリーン
全長(cm)64
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム
厚さ(mm)1.28
色グレー/グリーン
規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT
全長(cm)35
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。油や水に対するグリップ力も優れています。幅広い耐薬品性があります。
用途金属切削作業。油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。薬品取り扱い時の化学防護手袋。
仕様裏布付
材質(裏)アクリルライナー
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
2018年トラスコ掲載ページ6 0622
食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。
0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。
ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。
フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。
ラテックスフリー、シリコンフリーです。
用途食品関連事業。
規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。
EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れたニトリル製中厚手手袋です。
汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施し、装着感と柔軟性を兼ね備えた手袋です。
材質表/ニトリルゴム、裏/綿(吹付け加工)
厚さ(mm)0.425
全長(mm)324
規格3001X(EN388・2016)、JKL(EN ISO 374-1:2016 Type B)
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。
石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。
裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
関連キーワード